DURHAM MANUFACTURING HDCD243678-3B95 Ντουλάπι αποθήκευσης με 3 ρυθμιζόμενα ράφι, 12 Gauge, Μέγεθος 36 x 78 ίντσες | AC6JQD 34A950

DURHAM MANUFACTURING HDCD243678-3B95 Ντουλάπι αποθήκευσης με 3 ρυθμιζόμενο ράφι, 12 μετρητής, μέγεθος 36 x 78 ίντσες

Στοιχείο: AC6JQD Μοντέλο: HDCD243678-3B95Σταυρός: 34A950
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,701.62 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυγκολλημένος
Χρώμα γραφείουΓκρί
Τύπος πόρταςΑρχικό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
HandleΚλείδωμα
Βάθος εσωτερικού συρταριού20-1 / 4 "
Εσωτερικό ύψος συρταριού6"
Πλάτος εσωτερικού συρταριού29-3 / 4 "
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών3
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
Χωρητικότητα ραφιού1900 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒαρέως
ΣτυλΣυνδυασμός
Συνολικός αριθμός συρταριών3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 290.7
Ύψος πλοίου (cm)61.12
Μήκος πλοίου (cm)91.92
Πλάτος πλοίου (cm)198.12
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤύπος πόρταςGaugeσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ραφιούΒαθμολογία δύναμηςΣυνολικός αριθμός συρταριώνHandleΤιμή
DURHAM MANUFACTURING HDC-183678-4S95 Ντουλάπι αποθήκευσης, 12 Gauge, Μέγεθος 36 x 18 x 78 ίντσες | AA7MQN 16D690 HDC-183678-4S9578 "Αρχικό1236 "1900 λίβρεςΒαρέως-Κλείδωμα με πλήκτρο Chrome€2,620.08
DURHAM MANUFACTURING HDC-243678-4S95 Ντουλάπι αποθήκευσης με 4 ρυθμιζόμενο ράφι, 12 Gauge, Μέγεθος 36 x 78 ίντσες | AA7MQP 16D691 HDC-243678-4S9578 "Αρχικό1236 "1900 λίβρεςΒαρέως-Κλείδωμα με πλήκτρο Chrome€2,618.83
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDC-244866-3S95 Ντουλάπι αποθήκευσης, 3 ρυθμιζόμενο ράφι, 12 Gauge, Μέγεθος 48 x 66 ίντσες | AA7MQQ 16D692 HDC-244866-3S9566 "Αρχικό1248 "1200 λίβρεςΒαρέως-Κλείδωμα με πλήκτρο Chrome€2,270.15
DURHAM MANUFACTURING HDC-244878-4S95 Ντουλάπι αποθήκευσης, 12 Gauge, Μέγεθος 48 x 78 ίντσες | AA7MQR 16D693 HDC-244878-4S9578 "Αρχικό1248 "1200 λίβρεςΒαρέως-Κλείδωμα με πλήκτρο Chrome€3,099.88
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDC-246078-4S95 Ντουλάπι αποθήκευσης, 12 Gauge, Μέγεθος 60 x 78 ίντσες | AA7MQT 16D694 HDC-246078-4S9578 "Αρχικό1260 "1650 λίβρεςΒαρέως-Κλείδωμα με πλήκτρο Chrome€4,163.84
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDC-247278-4S95 Ντουλάπι αποθήκευσης, 12 Gauge, Μέγεθος 72 x 78 ίντσες | AA7MQU 16D695 HDC-247278-4S9578 "Αρχικό1272 "1525 λίβρεςΒαρέως-Κλείδωμα με πλήκτρο Chrome€4,079.55
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDDS243678-8S95 Ντουλάπι αποθήκευσης με 8 ρυθμιζόμενο ράφι, 12 Gauge, Μέγεθος 36 x 78 ίντσες | AA7MQV 16D696 HDDS243678-8S9578 "Διπλό1236 "950 λίβρεςΒαρέως-Κλείδωμα με πλήκτρο Chrome€3,352.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCD243678-3B95 Ντουλάπι αποθήκευσης με 3 ρυθμιζόμενο ράφι, 12 μετρητής, μέγεθος 36 x 78 ίντσες
€2,701.62 /μονάδα