DURHAM MANUFACTURING HDC60-198-95 Industrial Cabinet, 12 Gauge, 198 Bin, Yellow | AH6RWE 36FC68

DURHAM MANUFACTURING HDC60-198-95 Βιομηχανικό γραφείο, 12 μετρητής, 198 κάδος, κίτρινο

Στοιχείο: AH6RWE Μοντέλο: HDC60-198-95Cross Ref: 36FC68
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,751.68 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Χρώμα κάδουΚίτρινο
Κάδοι ανά ντουλάπι198
Κάδοι ανά πόρτα72
Τύπος γραφείουΒιομηχανικά
ΧρώμαΓκρί
Τύπος πόρταςΣτερεά
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12 γκα
Τύπος κλειδώματοςΛουκέτο
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ραφιών γραφείων0
Αριθμός ραφιών πορτών0
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος60 "
Συνολικός αριθμός κάδων198
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 329.4
Ύψος πλοίου (cm)61.28
Μήκος πλοίου (cm)152.88
Πλάτος πλοίου (cm)198.12
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Επιτοίχια / στήριξη μόνη: Σταθείτε μόνη
    • Συνολικός αριθμός ραφιών: 0
    • Μεγάλος κάδος Υ x Π x Β: 6 "x 11" x 5 ", 8" x 15 "x 7", 16 "x 15" x 7 "
    • Ύψος ποδιού: 6 "
    • Μικρή θήκη πόρτας Υ x Π x Β: 3 "x 4" x 5 ", 3" x 4 "x 7"

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικός αριθμός κάδωνΧρώμα κάδουΤύπος πόρταςΣυνολικός αριθμός συρταριώνGaugeΤύπος κλειδώματοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 138 Bin, Height 84 Inch, Red | AH6RLM 36EZ68 2500-138-1795B138RedΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "84 "€2,532.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 138 Bin, Height 84 Inch, Blue | AH6RLN 36EZ69 2500-138-5295B138ΜπλεΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "84 "€2,532.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 138 Bin, Height 84 Inch, Yellow | AH6RLP 36EZ70 2500-138-95B138ΚίτρινοΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "84 "€2,532.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 102 Bin, Red | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102RedΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "72 "€2,133.31
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 102 Bin, Blue | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102ΜπλεΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "72 "€2,133.31
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 102 Bin, Yellow | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102ΚίτρινοΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "72 "€2,133.31
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 126 Bin, Red | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126RedΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "72 "€2,318.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC60-198-95 Βιομηχανικό γραφείο, 12 μετρητής, 198 κάδος, κίτρινο
€4,751.68 /μονάδα