DURHAM MANUFACTURING HDC-202436-2S95 Ντουλάπι πάγκου, 12 Gauge, Μέγεθος 24 x 20 x 36 ίντσες, Γκρι | AC6JPP 34A937

DURHAM MANUFACTURING HDC-202436-2S95 Ντουλάπι πάγκου, 12 μετρητή, μέγεθος 24 x 20 x 36 ίντσες, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6JPP Μοντέλο: HDC-202436-2S95Σταυρός: 34A937

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,036.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο πάγκου
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυγκολλημένος
Χρώμα γραφείουΓκρί
Τύπος πόρταςΑρχικό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
HandleΚλείδωμα
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος20 "
συνολικό ύψος36 "
συνολικό πλάτος24 "
Χωρητικότητα ραφιού1900 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒαρέως
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 82.8
Ύψος πλοίου (cm)50.96
Μήκος πλοίου (cm)61.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ραφιούΤιμή
DURHAM MANUFACTURING HDC-203636-2S95 Ντουλάπι πάγκου, 12 Gauge, Μέγεθος 36 x 20 x 36 ίντσες, Γκρι | AC6JPQ 34A938 HDC-203636-2S95Σκονισμένο με σκόνηΣυγκολλημένος χάλυβας20 "36 "36 "1900 λίβρες€1,268.98
DURHAM MANUFACTURING HDC-203642-2S95 Ντουλάπι πάγκου, 12 Gauge, Μέγεθος 36 x 20 x 42 ίντσες, Γκρι | AC6JPR 34A939 HDC-203642-2S95Σκονισμένο με σκόνηΣυγκολλημένος χάλυβας20 "42 "36 "1900 λίβρες€1,310.45
DURHAM MANUFACTURING HDC-243636-2S95 Ντουλάπι πάγκου, 12 Gauge, Μέγεθος 36 x 24 x 36 ίντσες, Γκρι | AC6JPT 34A940 HDC-243636-2S95Σκονισμένο με σκόνηΣυγκολλημένος χάλυβας24 "36 "36 "1900 λίβρες€1,678.16
DURHAM MANUFACTURING HDC-243642-2S95 Ντουλάπι πάγκου, 12 Gauge, Μέγεθος 36 x 24 x 42 ίντσες, Γκρι | AC6JPU 34A941 HDC-243642-2S95Σκονισμένο με σκόνηΣυγκολλημένος χάλυβας24 "42 "36 "1900 λίβρες€1,440.22
DURHAM MANUFACTURING HDC-244842-2S95 Ντουλάπι πάγκου, 12 Gauge, Μέγεθος 48 x 24 x 42 ίντσες, Γκρι | AC6JPV 34A942 HDC-244842-2S95Σκονισμένο με σκόνηΣυγκολλημένος χάλυβας24 "42 "48 "1200 λίβρες€1,842.08
DURHAM MANUFACTURING HDCWM143648-2S95 Ντουλάπι πάγκου, 2 ράφι, 12 Gauge, Μέγεθος 36 x 14 x 48 ίντσες | CF6KQD HDCWM143648-2S95Βαφή σε σκόνηΑτσάλι----€1,261.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC-202436-2S95 Ντουλάπι πάγκου, 12 μετρητή, μέγεθος 24 x 20 x 36 ίντσες, γκρι
€1,036.44 /μονάδα