DURHAM MANUFACTURING BPT-3648-8PH-95 Bar And Pipe Moving Truck, 18 Cradle, 3 Level, Size 36 x 48 x 59-1/8 Inch | CF6KCR

DURHAM MANUFACTURING Φορτηγό BPT-3648-8PH-95 Bar And Pipe, 18 Cradle, 3 Level, Size 36 x 48 x 59-1/8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6KCR Μοντέλο: BPT-3648-8PH-95

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,146.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ράβδων και σωληνώσεων
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος59.13 "
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών14
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 205.6458
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
DURHAM MANUFACTURING BPT-3648-95 Bar And Pipe Moving Truck, 12 Cradle, 3 Level, Size 36 x 48 x 59-1/8 Inch | CF6KCT BPT-3648-9548 "3600 lbs.€995.97
DURHAM MANUFACTURING BPT-3660-8PH-95 Bar And Pipe Moving Truck, 18 Cradle, 3 Level, Μέγεθος 36 x 60 x 59-1/8 Inch | CF6KCU BPT-3660-8PH-9560 "4000 lbs.€1,237.26
DURHAM MANUFACTURING BPT-3660-95 Bar And Pipe Moving Truck, 12 Cradle, 3 Level, Size 36 x 60 x 59-1/8 Inch | CF6KCV BPT-3660-9560 "3600 lbs.€1,131.44
DURHAM MANUFACTURING BPT-3672-95 Bar And Pipe Moving Truck, 12 Cradle, 3 Level, Size 36 x 72 x 59-1/8 Inch | CF6KCW BPT-3672-9572 "3600 lbs.€1,198.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Φορτηγό BPT-3648-8PH-95 Bar And Pipe, 18 Cradle, 3 Level, Size 36 x 48 x 59-1/8 Inch
€1,146.54 /μονάδα