DURHAM MANUFACTURING APT-2436-95 Panel Moving Truck, Ρυθμιζόμενο, 6 αφαιρούμενο διαχωριστικό, Μέγεθος 24 x 39-5/16 x 45 ίντσες | CF6KBE

DURHAM MANUFACTURING APT-2436-95 κινούμενο φορτηγό πάνελ, ρυθμιζόμενο, 6 αφαιρούμενο διαχωριστικό, μέγεθος 24 x 39-5/16 x 45 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6KBE Μοντέλο: APT-2436-95

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€739.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Πλαίσιο
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος45 "
Μήκος39.3125 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών14
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 108.1758
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING APT-2448-95 Panel Moving Truck, Ρυθμιζόμενο, 6 αφαιρούμενο διαχωριστικό, Μέγεθος 24 x 51-5/16 x 45 ίντσες | CF6KBF APT-2448-9545 "51.3125 "2000 lbs.24 "€812.64
DURHAM MANUFACTURING APT-2460-6MR-95 Panel Moving Truck, Ρυθμιζόμενο, 6 αφαιρούμενο διαχωριστικό, Μέγεθος 24 x 63-5/16 x 45 ίντσες | CF6KBG APT-2460-6MR-9545 "63.3125 "2000 lbs.24 "€853.97
DURHAM MANUFACTURING APT-3048-95 Panel Moving Truck, Ρυθμιζόμενο, 6 αφαιρούμενο διαχωριστικό, Μέγεθος 30 x 51-5/16 x 45 ίντσες | CF6KBH APT-3048-9545 "51.3125 "2000 lbs.30 "€857.77
DURHAM MANUFACTURING APT-3060-95 Panel Moving Truck, Ρυθμιζόμενο, 6 αφαιρούμενο διαχωριστικό, Μέγεθος 30 x 63-5/16 x 45 ίντσες | CF6KBJ APT-3060-9545 "63.3125 "2000 lbs.30 "€937.63
DURHAM MANUFACTURING APT-3672-95 Panel Moving Truck, Ρυθμιζόμενο, 6 αφαιρούμενο διαχωριστικό, Μέγεθος 36 x 75-5/16 x 45 ίντσες | CF6KBK APT-3672-9545 "75.31 "2000 lbs.36 "€1,119.70
DURHAM MANUFACTURING APT10V-2472-2-5PU-95 Φορτηγό κίνησης πάνελ, ρυθμιζόμενο, 2 επίπεδα, 10 αφαιρούμενο διαχωριστικό | CF6KBL APT10V-2472-2-5PU-9570 "78.25 "1400 lbs.27.3125 "€1,298.98
DURHAM MANUFACTURING APT12V-3672-5MR-95 Φορτηγό κίνησης πάνελ, ρυθμιζόμενο, 1 επίπεδο, 12 αφαιρούμενο διαχωριστικό | CF6KBM APT12V-3672-5MR-9544 "75.625 "1800 lbs.39.3125 "€1,493.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING APT-2436-95 κινούμενο φορτηγό πάνελ, ρυθμιζόμενο, 6 αφαιρούμενο διαχωριστικό, μέγεθος 24 x 39-5/16 x 45 ίντσες
€739.31 /μονάδα