DURHAM MANUFACTURING 662-95 Stock Cart, 2 Side, Length 34 Inch, Width 24 Inch | AD7KPH 4EY11

DURHAM MANUFACTURING 662-95 Καλάθι αποθέματος, 2 όψεις, μήκος 34 ίντσες, πλάτος 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7KPH Πρότυπο: 662-95Σταυρός: 4EY11

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,499.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι 2 όψεων
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένα
ΧρώμαΓκρί
Βάθος ερμάριο πόρτας11-7 / 8 "
Ύψος γραφείου πόρτας23-7 / 8 "
Πλάτος γραφείου πόρτας33-3 / 4 "
Βάθος συρταριού2.75 "
Ύψος συρταριού11.25 "
Πλάτος συρταριού5.375 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge18
HandleΕτερόφυλη
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών12
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος34 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΤύπος τροχίσκουGaugeΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
DURHAM MANUFACTURING EX-3048-2SC-6PH-95 Καροτσάκι με 2 πλευρές, μήκος 30 ίντσες | AA8VDN 1AGJ9 EX-3048-2SC-6PH-9530 "6"Φαινολική48 "48 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος142000 λίβρες€2,087.83
DURHAM MANUFACTURING EX-3060-2SC-6PH-95 Stock Cart With 2 Side, Χωρητικότητα 2000 Lbs | AA8VDP 1AGK1 EX-3060-2SC-6PH-9530 "6"Φαινολική60 "60 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος142000 λίβρες€2,824.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 662-95 Καλάθι αποθέματος, 2 όψεις, μήκος 34 ίντσες, πλάτος 24 ίντσες
€1,499.82 /μονάδα