DURHAM MANUFACTURING 4SLT-2448-1.2K-95 Box Truck, 4 όψεων, μέγεθος 24 x 48 x 40 ίντσες | AE4MVW 5LVG2

DURHAM MANUFACTURING Φορτηγό κουτί 4SLT-2448-1.2K-95, 4 όψεων, μέγεθος 24 x 48 x 40 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MVW Μοντέλο: 4SLT-2448-1.2K-95Cross Ref: 5LVG2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,197.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κουτί
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου2 Άκαμπτο, 2 Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΌλα συγκολλημένα χάλυβα
Απόσταση μεταξύ ραφιών12 "
φινίρισμαΓκρι παλτό σε σκόνη
Gauge14
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΌλα συγκολλημένα χάλυβα
Αριθμός τροχών Caster4
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος40 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού48 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72
Ύψος πλοίου (cm)61.44
Μήκος πλοίου (cm)137.48
Πλάτος πλοίου (cm)101.28
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Φορτηγό κουτί 4SLT-2448-1.2K-95, 4 όψεων, μέγεθος 24 x 48 x 40 ίντσες
€1,197.47 /μονάδα