DURHAM MANUFACTURING 3953-4S-95 Ντουλάπι εξοικονόμησης χώρου, 4 ρυθμιζόμενο ράφι, 14 Gauge, Μέγεθος 36 x 24 x 84 ίντσες | AD2FLZ 3NYK2

DURHAM MANUFACTURING 3953-4S-95 Ντουλάπι εξοικονόμησης χώρου, 4 ρυθμιζόμενο ράφι, 14 μετρητής, μέγεθος 36 x 24 x 84 ίντσες

Είδος: AD2FLZ Μοντέλο: 3953-4S-95Cross Ref: 3NYK2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,528.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυγκολλημένος
Χρώμα γραφείουΓκρί
Τύπος πόρταςΔιπλάσιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΦιλοξενεί λουκέτο, κλειδαριά δεν περιλαμβάνεται
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 8
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος84 "
συνολικό πλάτος36 "
Χωρητικότητα ραφιού900 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒαρέως
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 186.75
Ύψος πλοίου (cm)61.6
Μήκος πλοίου (cm)91.76
Πλάτος πλοίου (cm)213.36
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 3950-3S-95 Ντουλάπι εξοικονόμησης χώρου, 3 ρυθμιζόμενο ράφι, 14 Gauge, Μέγεθος 36 x 18 x 72 ίντσες | AD2FLW 3NYJ8 3950-3S-95318 "72 "€2,012.54
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3952-4S-95 Ντουλάπι εξοικονόμησης χώρου, 4 ρυθμιζόμενο ράφι, 14 Gauge, Μέγεθος 36 x 18 x 84 ίντσες | AD2FLX 3NYJ9 3952-4S-95418 "84 "€2,464.57
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3951-3S-95 Ντουλάπι εξοικονόμησης χώρου, 3 ρυθμιζόμενο ράφι, 14 Gauge, Μέγεθος 36 x 24 x 72 ίντσες | AD2FLY 3NYK1 3951-3S-95324 "72 "€2,510.66
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3953-4S-95 Ντουλάπι εξοικονόμησης χώρου, 4 ρυθμιζόμενο ράφι, 14 μετρητής, μέγεθος 36 x 24 x 84 ίντσες
€2,528.58 /μονάδα