DURHAM MANUFACTURING 379-95 Bin Topper, Steel, Grey | AJ2DUR 49H251

DURHAM MANUFACTURING 379-95 Bin Topper, Steel, Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2DUR Πρότυπο: 379-95Σταυρός: 49H251

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€130.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιν Τόπερ
Βάθος γραφείου12 "
Ύψος γραφείου8.625 "
Πλάτος γραφείου33.75 "
ΧρώμαΓκρί
Βάθος12 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος8.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος33.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)24.38
Μήκος πλοίου (cm)87.38
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ7326908695
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 379-17-S1148 Bin Topper, Width 33-3/4 Inch, Steel | AJ2DUG 49H235 379-17-S1148Red€117.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 379-95 Bin Topper, Steel, Grey
€130.55 /μονάδα