DURHAM MANUFACTURING 365-95 Σετ μεντεσέδες πόρτας | CF6JPM

DURHAM MANUFACTURING Σετ μεντεσέ πόρτα 365-95

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6JPM Πρότυπο: 365-95

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€155.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ πόρτας διπλής ταλάντευσης
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΓυαλιστερό χρώμα σε σκόνη
Ύψος41 "
Μήκος32.44 "
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Για κάδους υψηλών 42 ιντσών

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Σετ μεντεσέ πόρτα 365-95
€155.92 /μονάδα