DURHAM MANUFACTURING 3501M-BLP-30-5295 Κινητό ντουλάπι, 14 Gauge, 30 Bin, Μπλε | AH6RKQ 36EZ48

DURHAM MANUFACTURING Κινητό ντουλάπι 3501M-BLP-30-5295, 14 μετρητής, 30 κάδος, μπλε

Είδος: AH6RKQ Μοντέλο: 3501M-BLP-30-5295Cross Ref: 36EZ48
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,926.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητό γραφείο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Χρώμα κάδουΜπλε
Κάδοι ανά ντουλάπι30
Κάδοι ανά πόρτα0
Τύπος γραφείουΚινητό
ΧρώμαΓκρί
Τύπος πόρταςΞεπλύνετε
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14 γκα
Τύπος κλειδώματοςΚλειδωμένο
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ραφιών γραφείων0
Αριθμός ραφιών πορτών0
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος80 "
συνολικό πλάτος36 "
Συνολικός αριθμός κάδων30
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 200.7
Ύψος πλοίου (cm)61.6
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)205.74
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Επιτοίχια / στήριξη μόνη: Σταθείτε μόνη
    • Συνολικός αριθμός ραφιών: 0
    • Μεγάλος κάδος Υ x Π x Β: 6 "x 11" x 5 ", 8" x 15 "x 7", 16 "x 15" x 7 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικός αριθμός κάδωνΧρώμα κάδουΤύπος πόρταςΠλάτοςφινίρισμαGaugeΜήκοςΤύπος κλειδώματοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-1795 Κινητό ντουλάπι, 16 Gauge, 12 Bin, Red | AH6RJY 36EZ32 2501Μ-BLP-12-2S-179512RedΞεπλύνετε-Σκονισμένο με σκόνη16 γκα-Κλειδωμένο€2,619.92
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-5295 Κινητό ντουλάπι, 16 Gauge, 12 Bin, Μπλε | AH6RJZ 36EZ33 2501Μ-BLP-12-2S-529512ΜπλεΞεπλύνετε-Σκονισμένο με σκόνη16 γκα-Κλειδωμένο€2,619.92
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-95 Κινητό ντουλάπι, 16 Gauge, 12 Bin, Yellow | AH6RKA 36EZ34 2501Μ-BLP-12-2S-9512ΚίτρινοΞεπλύνετε-Σκονισμένο με σκόνη16 γκα-Κλειδωμένο€2,619.92
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-1795 Κινητό ντουλάπι, 16 Gauge, 30 Bin, Red | AH6RKB 36EZ35 2501Μ-BLP-30-179530RedΞεπλύνετε-Σκονισμένο με σκόνη16 γκα-Κλειδωμένο€2,737.30
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-5295 Κινητό ντουλάπι, 16 Gauge, 30 Bin, Μπλε | AH6RKC 36EZ36 2501Μ-BLP-30-529530ΜπλεΞεπλύνετε-Σκονισμένο με σκόνη16 γκα-Κλειδωμένο€2,737.30
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-95 Κινητό ντουλάπι, 16 Gauge, 30 Bin, Yellow | AH6RKD 36EZ37 2501Μ-BLP-30-9530ΚίτρινοΞεπλύνετε-Σκονισμένο με σκόνη16 γκα-Κλειδωμένο€2,737.30
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2502M-BLP-18-2S-1795 Κινητό ντουλάπι, 16 Gauge, 18 Bin, Red | AH6RKE 36EZ38 2502Μ-BLP-18-2S-179518RedΞεπλύνετε-Σκονισμένο με σκόνη16 γκα-Κλειδωμένο€3,257.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Κινητό ντουλάπι 3501M-BLP-30-5295, 14 μετρητής, 30 κάδος, μπλε
€2,926.90 /μονάδα