DURHAM MANUFACTURING 3405-95 Ντουλάπι τραπεζιού εργασίας, 5 συρτάρι, Vice Support | AF2DDU 6RHJ0

DURHAM MANUFACTURING 3405-95 Ντουλάπι τραπεζιού εργασίας, 5 συρτάρι, Υποστήριξη Vice

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2DDU Πρότυπο: 3405-95Cross Ref: 6RHJ0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,913.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραπέζι εργασίας
ΧρώμαΓκρί
Βάθος24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος38 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης54 Cu.Ft.
ΧαρακτηριστικάΕνιαία πόρτα
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 107.0942
Ύψος πλοίου (cm)61.6
Μήκος πλοίου (cm)152.72
Πλάτος πλοίου (cm)92.08
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Κορυφαία περιοχή (10 τετραγωνικά πόδια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 3010-95 Επιτραπέζιο ντουλάπι υψηλής αποθήκευσης, 1 ράφι, μέγεθος 24-1/8 x 24-1/4 x 33-5/8 ίντσες | AB3MCY 1UBK7 3010-9535.5 "9.0Ενιαία πόρτα24 "€775.15
DURHAM MANUFACTURING 3000-95 Επιτραπέζιο ντουλάπι υψηλής αποθήκευσης, 1 ράφι, μέγεθος 36-1/64 x 24-17/64 x 33-5/8 ίντσες | AB3MCZ 1UBK8 3000-9535.5 "13.0Διπλή πόρτα36 "€866.28
DURHAM MANUFACTURING 3403-95 Ντουλάπι για τραπέζι εργασίας, 2 ράφι, υποστήριγμα αντιστήριξης | AF2DDR 6RHH8 3403-9538 "54 Cu.Ft.Διπλή πόρτα60 "€1,084.56
DURHAM MANUFACTURING 3404-95 Ντουλάπι τραπεζιού εργασίας, 4 συρτάρι, Vice Support | AF2DDT 6RHH9 3404-9538 "54 Cu.Ft.Ενιαία πόρτα60 "€1,783.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3405-95 Ντουλάπι τραπεζιού εργασίας, 5 συρτάρι, Υποστήριξη Vice
€1,913.93 /μονάδα