DURHAM MANUFACTURING 315-95 Προαιρετική βάση, Μέγεθος 15-1/2 x 12-1/8 x 15-1/8 ίντσα, Γκρι | AD8CVP 4HY13

DURHAM MANUFACTURING 315-95 Προαιρετική βάση, μέγεθος 15-1/2 x 12-1/8 x 15-1/8 ίντσες, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8CVP Πρότυπο: 315-95Cross Ref: 4HY13

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€45.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροαιρετική βάση
Βάθος γραφείου12-1 / 8 "
Ύψος γραφείου15.125 "
Πλάτος γραφείου15.5 "
ΧρώμαΓκρί
Βάθος12.125 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος15.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.31
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Για 306, 307, 308

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος γραφείουΠλάτος γραφείουΒάθοςΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 304-95 Προαιρετική βάση, Μέγεθος 20-9/16 x 16-1/8 x 15 ίντσες, Γκρι | AD8CVR 4HY15 304-9515.625 "20.625 "16 "20.38 "€113.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 315-95 Προαιρετική βάση, μέγεθος 15-1/2 x 12-1/8 x 15-1/8 ίντσες, γκρι
€45.36 /μονάδα