DURHAM MANUFACTURING 309B-95 Rack Bearing, Heavy Duty, 2 Comments, Steel | AJ2DUN 49H248

DURHAM MANUFACTURING Ράφι ρουλεμάν 309B-95, βαρέων καθηκόντων, 2 διαμερίσματα, ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2DUN Μοντέλο: 309B-95Σταυρός: 49H248

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€172.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρέα ρουλεμάν
Βάθος γραφείου12-5 / 8 "
Ύψος γραφείου8.125 "
Πλάτος γραφείου20.375 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου2500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.9359
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ7326908695
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος γραφείουΠλάτος γραφείουΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός συρταριώνΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 303B-15.75-17-S1157 Rack Bearing, Heavy Duty, Πλάτος 20 ίντσες, χάλυβας | AJ2DUH 49H236 303Β-15.75-17-S115715 "20 "Red-4€323.16
DURHAM MANUFACTURING 305B-95 Bearing Rack, Heavy Duty, 5 Compartment, Steel | AJ2DUP 49H249 305B-9521 "20.5 "Γκρί475 lbs.5€270.15
DURHAM MANUFACTURING 321B-95-DR Ρουλεμάν ράφι με πόρτα κλειδώματος, βαρέως τύπου, 6 διαμερισμάτων, χάλυβας | AJ2DUQ 49H250 321Β-95-ΔΡ21.875 "20 5 / 16 "Γκρί75 λίβρες ανά συρτάρι6€391.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Ράφι ρουλεμάν 309B-95, βαρέων καθηκόντων, 2 διαμερίσματα, ατσάλι
€172.79 /μονάδα