DURHAM MANUFACTURING 303B-15.75-95-D918 Συρταροθήκη συρταριού, 16 διαμέρισμα, μέγεθος 15-3/4 x 20 x 15 ίντσες | AF2DDL 6RHH3

DURHAM MANUFACTURING Συρόμενο συρτάρι 303B-15.75-95-D918, 16 διαμέρισμα, μέγεθος 15-3/4 x 20 x 15 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2DDL Μοντέλο: 303B-15.75-95-D918Cross Ref: 6RHH3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€413.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρτάρι συρταριέρα
Βάθος γραφείου15-3 / 4 "
Ύψος γραφείου15 "
Πλάτος γραφείου20 "
ΧρώμαΓκρί
Διαμερίσματα ανά συρτάρι16
Βάθος συρταριού12 "
Ύψος συρταριού3"
Πλάτος συρταριού18 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου75 λίβρες ανά συρτάρι
ΥλικόPrime ψυχρής έλασης χάλυβα
Αριθμός συρταριών4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.9
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΎψος γραφείουΠλάτος γραφείουΑριθμός συρταριώνΧρώμαΒάθος συρταριούΎψος συρταριούΠλάτος συρταριούΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 310B-95 Bearing Slide Rack, Large, Μέγεθος 12-1/2 x 20-1/4 x 15 Inch | AB4EQY 1XHL6 310B-95Prime ψυχρής έλασης χάλυβα15 "20.25 "4 (δεν περιλαμβάνεται)Γκρί12 "3"18 "€193.15
DURHAM MANUFACTURING 303-95-945 Συρταροθήκη, Μέγεθος 15-3/4 x 20 x 15 ίντσες, Γκρι | AC3TNZ 2W430 303-95-945Prime ψυχρής έλασης χάλυβα15 "20 "4Γκρί12 "3"18 "€308.29
DURHAM MANUFACTURING 307-95-D947 Sliding Drawer Cabinet, 24 Compartment, Μέγεθος 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 Inch | AC3TPA 2W431 307-95-Δ947Prime ψυχρής έλασης χάλυβα11.25 "15.25 "4Γκρί13.375 "2"9.25 "-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D950 Sliding Drawer Cabinet, 4 Drawer, Μέγεθος 15-3/4 x 20 x 15 Inch | AD8CVU 4HY17 303-95-Δ950Prime ψυχρής έλασης χάλυβα15 "20 "4Γκρί12 "3"18 "€305.24
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D952 Συρταρωτό ντουλάπι, μέγεθος 15-3/4 x 20 x 15 ίντσες, ατσάλι ψυχρής έλασης | AD8CVV 4HY18 303-95-Δ952Prime ψυχρής έλασης χάλυβα15 "20 "4Γκρί12 "3"18 "€305.77
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D918 Συρταροθήκη συρταριού, Μέγεθος 15-3/4 x 20 x 15 ίντσες, Ατσάλι | AD8CWA 4HY23 303-95-Δ918Prime ψυχρής έλασης χάλυβα15 "20 "4Γκρί12 "3"18 "€319.76
DURHAM MANUFACTURING 303-17-S1157 Συρταρωτό ντουλάπι, Μέγεθος 15-3/4 x 20 x 15 ίντσες, Παλτό σε σκόνη, Γκρι | AE4CHZ 5JEM6 303-17-S1157Ατσάλι15 "20 "4 (δεν περιλαμβάνεται)Red---€234.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Συρόμενο συρτάρι 303B-15.75-95-D918, 16 διαμέρισμα, μέγεθος 15-3/4 x 20 x 15 ίντσες
€413.00 /μονάδα