Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DURHAM MANUFACTURING 215-95-IND Compartment Box, Μεταβλητό, Μέγεθος 9-1/4 x 13-3/8 x 2 ίντσες, Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6JJH Μοντέλο: 215-95-IND

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί διαμερίσματος
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΓυαλιστερό χρώμα σε σκόνη
Ύψος2.125 "
Μήκος13.5625 "
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος9.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4
Κωδικός ΕΣ7326908695
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧρώμαΒάθος συρταριούΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑριθμός διαμερισμάτωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING SP6-CLEAR Κουτί θήκης, Small, 6 Compartment, Clear | AA7DVQ 15V199 SP6-CLEAR-Καθαρισμός--Ρητίνη πολυπροπυλενίου66.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING SP12-CLEAR Compartment Box, Small, 12 Compartments, Clear | AA7DVR 15V201 SP12-CLEAR-Καθαρισμός--Ρητίνη πολυπροπυλενίου126.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING SPOS12-CLR Διαμέρισμα Κουτί, Μικρό, 12 Διαμέρισμα Offset, Clear | AA7DVT 15V202 SPOS12-CLR-Καθαρισμός--Ρητίνη πολυπροπυλενίου126.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING SP13-CLEAR Compartment Box, Small, 13 Compartment, Clear | AA7DVU 15V203 SP13-CLEAR-Καθαρισμός--Ρητίνη πολυπροπυλενίου136.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING SP18-CLEAR Compartment Box, Small, 18 Compartment, Clear | AA7DVV 15V204 SP18-CLEAR-Καθαρισμός--Ρητίνη πολυπροπυλενίου186.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING LP6-CLEAR Κουτί θήκης, Μεγάλο, 6 Διαμερισμάτων, Διαφανές | AA7DVW 15V206 LP6-CLEAR-Καθαρισμός--Ρητίνη πολυπροπυλενίου69"2 5 / 16 "€11.98
DURHAM MANUFACTURING LP12-CLEAR Κουτί θήκης, Μεγάλο, 12 Διαμερισμάτων, Διαφανές | AA7DVX 15V207 LP12-CLEAR-Καθαρισμός--Ρητίνη πολυπροπυλενίου129"2 5 / 16 "€11.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 215-95-IND Compartment Box, Μεταβλητό, Μέγεθος 9-1/4 x 13-3/8 x 2 ίντσες, Γκρι
€32.11 /μονάδα