DURHAM MANUFACTURING 1090M-50 Flammable Storage Cabine, Manual, 2 Door, 90 Gallon, Yellow | CF6JFJ

DURHAM MANUFACTURING 1090M-50 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, εγχειρίδιο, 2 πόρτες, 90 γαλόνια, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF6JFJ Μοντέλο: 1090M-50

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,150.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύφλεκτο υγρό χρηματοκιβώτιο
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΓυαλιστερό χρώμα σε σκόνη
Ύψος65 "
Μήκος43 "
Χωρητικότητα φορτίου90 γαλόνι
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών16
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 230.7859
Ύψος πλοίου (cm)165.42
Μήκος πλοίου (cm)111.44
Πλάτος πλοίου (cm)90.49
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 1002M-50 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, Εγχειρίδιο, 1 πόρτα, 2 γαλόνια, κίτρινο | CF6JDF 1002M-50Κίτρινο17.25 "17.375 "2 γαλόνι18.12 "€568.34
DURHAM MANUFACTURING 1004M-50 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, Εγχειρίδιο, 1 πόρτα, 4 γαλόνι, κίτρινο | CF6JDH 1004M-50Κίτρινο22.13 "17.375 "4 γαλόνι18.12 "€616.64
DURHAM MANUFACTURING 1012M-50 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, Εγχειρίδιο, 1 πόρτα, 12 γαλόνια, κίτρινο | CF6JDL 1012M-50Κίτρινο35 "23 "12 γαλόνι18 "€645.85
DURHAM MANUFACTURING 1012MA-50 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, Εγχειρίδιο, 24 δοχείο αεροζόλ, κίτρινο | CF6JDM 1012MA-50Κίτρινο35 "23 "24 Δοχείο αεροζόλ18 "€813.65
DURHAM MANUFACTURING 1012MH-50 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, Εγχειρίδιο, 2 Door, 12 Gallon, Yellow | CF6JDN 1012ΜΗ-50Κίτρινο18 "43 "12 γαλόνι18 "€882.23
DURHAM MANUFACTURING 1016M-50 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, Εγχειρίδιο, 1 πόρτα, 16 γαλόνι, κίτρινο | CF6JDT 1016M-50Κίτρινο44 "23 "16 γαλόνι18 "€766.35
DURHAM MANUFACTURING 1022M-50 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, Εγχειρίδιο, 1 πόρτα, 22 γαλόνια, κίτρινο | CF6JDZ 1022M-50Κίτρινο65 "23.3125 "22 γαλόνι18.12 "€1,132.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 1090M-50 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, εγχειρίδιο, 2 πόρτες, 90 γαλόνια, κίτρινο
€2,150.21 /μονάδα