DURHAM MANUFACTURING 1060S-50 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, Self Close, 2 Door, 60 Gallon, Yellow | CF6JFB

DURHAM MANUFACTURING 1060S-50 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, αυτόματο κλείσιμο, 2 πόρτα, 60 γαλόνια, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6JFB Μοντέλο: 1060S-50

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,898.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύφλεκτο υγρό χρηματοκιβώτιο
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΓυαλιστερό χρώμα σε σκόνη
Ύψος66.38 "
Μήκος34 "
Χωρητικότητα φορτίου60 γαλόνι
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών16
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 212.3073
Ύψος πλοίου (cm)165.42
Μήκος πλοίου (cm)90.49
Πλάτος πλοίου (cm)88.58
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 1002S-50 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, αυτοκλείσιμο, 1 πόρτα, 2 γαλόνι, κίτρινο | CF6JDG 1002S-50Κίτρινο18.375 "17.375 "2 γαλόνι18.12 "€586.09
DURHAM MANUFACTURING 1004S-50 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, αυτοκλείσιμο, 1 πόρτα, 4 γαλόνι, κίτρινο | CF6JDJ 1004S-50Κίτρινο23.375 "17.375 "4 γαλόνι18.12 "€692.35
DURHAM MANUFACTURING 1012S-50 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, αυτοκλείσιμο, 12 γαλόνι, κίτρινο | CF6JDQ 1012S-50Κίτρινο36.38 "23 "12 γαλόνι18 "€698.00
DURHAM MANUFACTURING 1016S-50 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, αυτοκλείσιμο, 1 πόρτα, 16 γαλόνια, κίτρινο | CF6JDV 1016S-50Κίτρινο45.38 "23 "16 γαλόνι18 "€819.80
DURHAM MANUFACTURING 1022S-50 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, αυτοκλείσιμο, 1 πόρτα, 22 γαλόνια, κίτρινο | CF6JEA 1022S-50Κίτρινο66.38 "23.3125 "22 γαλόνι18.12 "€1,213.99
DURHAM MANUFACTURING 1022UCS-50 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, αυτοκλείσιμο, 2 πόρτα, 22 γαλόνια, κίτρινο | CF6JEC 1022UCS-50Κίτρινο35 "35 "22 γαλόνι22 "€1,068.65
DURHAM MANUFACTURING 1030S-17 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, Self Close, 2 Door, 30 Gallon, Red | CF6JEK 1030S-17Red45.38 "43 "30 γαλόνι18 "€1,231.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 1060S-50 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, αυτόματο κλείσιμο, 2 πόρτα, 60 γαλόνια, κίτρινο
€1,898.04 /μονάδα