DURHAM MANUFACTURING 055MC-95 Mini Cabinet, Γκρι | CF6JCQ

DURHAM MANUFACTURING 055MC-95 Mini Cabinet, Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF6JCQ Μοντέλο: 055MC-95

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€279.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΓυαλιστερό χρώμα σε σκόνη
Ύψος30 "
Μήκος13.875 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών20
Πλάτος12.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.5
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 055MC-95 Mini Cabinet, Γκρι
€279.80 /μονάδα