DURAC 50855 Υδρόμετρο ισοπροπυλικής αλκοόλης | AA4YVT 13Κ182

DURAC 50855 Υδρόμετρο ισοπροπυλικής αλκοόλης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4YVT Μοντέλο: 50855Σταυρός: 13K182

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€76.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδρόμετρο
Ακρίβεια+ /-1%
Μήκος260mm
Σειρά50/100
ΚλίμακαΠοσοστό κατ 'όγκο
Διαιρέσεις κλίμακας1
Θερμ.20 βαθμοί Γ
Θερμ. Εύρος60 έως 60 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ9025802000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΜήκοςΣειράΚλίμακαΔιαιρέσεις κλίμακαςΘερμ.Θερμ. ΕύροςΤιμή
Υδρόμετρο απλής μορφής DURAC 50040 Api | AA4YUY 13K120 50040+/- 0.2 βαθμοί166mm59/71API0.260 βαθμοί F / 15 βαθμοί C60 έως 60 βαθμοί F-
RFQ
DURAC 50865 Χλωριούχα ασβέστιο Χολομέτρα | AA4YVN 13Κ178 50865+ /-1%300mm0/120% κορεσμόςΧλωριούχο ασβέστιο1%60 βαθμοί F / 15 βαθμοί C60 έως 60 βαθμοί F€70.32
DURAC 50870 Χλωριούχο ασβέστιο Χαλόμετρα | AA4YVP 13Κ179 50870+/- 0.002300mm1.000 / 1.80 Sp.Gr και -40/30 βαθμοί F Σημείο πήξηςΧλωριούχο ασβέστιο0.2 Sp.Gr. και 5 βαθμοί F Σημείο πήξης60 βαθμοί F / 15 βαθμοί C60 έως 60 βαθμοί F€57.82
DURAC 50875 Σχέδιο Τοποθέτησης Υδρόμετρο | AA4YVQ 13K180 50875+/- 0.0005kg / L330mm0.990 / 1.040 KG / LΣχέδιο Έρευνας0.000560 βαθμοί F / 15 βαθμοί C60 έως 60 βαθμοί F€107.39
DURAC 50850 Υδρόμετρο ισοπροπυλικής αλκοόλης | AA4YVR 13Κ181 50850+ /-1%260mm0/50Ποσοστό κατ 'όγκο120 βαθμοί Γ60 έως 60 βαθμοί F€76.32
DURAC 50800 Αλάτι Αλατόνερο Απλό Μορφή Υδρόμετρο | AA4YVU 13K183 50800+ /-0.5%300mm0/26.5Αλάτι άλμη0.560 βαθμοί F / 15 βαθμοί C60 έως 60 βαθμοί F€77.71
Εύρος μπαταρίας υδρόμετρου DURAC 50860 1.15/1.3 Spec Gravity | AF3QFN 8AVZ6 50860+/- 0.005165mm1.150/1.300Ειδική βαρύτητα0.00577 βαθμοί F77 έως 77 βαθμοί F€148.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURAC 50855 Υδρόμετρο ισοπροπυλικής αλκοόλης
€76.32 /μονάδα