DURAC 50405 Υδρόμετρο ακριβείας βαρύτητας | AA4QMG 12Z592

DURAC 50405 Υδρόμετρο ακριβείας ειδικού βάρους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4QMG Μοντέλο: 50405Cross Ref: 12Z592

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€76.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδρόμετρο ακριβείας
Ακρίβεια+/- 0.001
Μήκος325mm
Σειρά0.820/0.890
ΚλίμακαΕιδική βαρύτητα
Διαιρέσεις κλίμακας0.0005
Θερμ.60 βαθμοί F / 15 βαθμοί C
Θερμ. Εύρος60 έως 60 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.27
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ9025802000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕίδοςΜήκοςΣειράΔιαιρέσεις κλίμακαςΤιμή
DURAC 50385 Υδρόμετρο ακριβείας βαρύτητας | AA4GHN 12M043 50385+/- 0.001Υδρόμετρο ακριβείας325mm0.600/0.6700.0005€76.61
DURAC 50425 Υδρόμετρο ακριβείας βαρύτητας | AA4PUK 12X427 50425+/- 0.001Υδρόμετρο ακριβείας325mm1.060/1.1300.0005€76.34
DURAC 50430 Υδρόμετρο ακριβείας βαρύτητας | AA4PUL 12Χ428 50430+/- 0.001Υδρόμετρο ακριβείας325mm1.120/1.1900.0005€70.30
DURAC 50435 Υδρόμετρο ακριβείας βαρύτητας | AA4PUM 12Χ429 50435+/- 0.001Υδρόμετρο ακριβείας325mm1.180/1.2500.0005€67.99
DURAC 50440 Υδρόμετρο ακριβείας βαρύτητας | AA4PUN 12X430 50440+/- 0.001Υδρόμετρο ακριβείας325mm1.240/1.3100.0005€64.02
DURAC 50450 Υδρόμετρο ακριβείας ειδικής βαρύτητας | AA4PUP 12X432 50450+/- 0.001Υδρόμετρο ακριβείας325mm1.360/1.4300.0005€75.86
DURAC 50455 Υδρόμετρο ακριβείας ειδικής βαρύτητας | AA4PUQ 12X433 50455+/- 0.001Υδρόμετρο ακριβείας325mm1.420/1.4900.0005€80.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURAC 50405 Υδρόμετρο ακριβείας ειδικού βάρους
€76.78 /μονάδα