Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DURAC 3KTK2 Θερμόμετρο Υπηρεσίας Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων -40 έως 450 F | AC9VTV

DURAC 3KTK2 Food Service Θερμόμετρο Ασφάλεια τροφίμων -40 έως 450 F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9VTV Μοντέλο: 3KTK2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο Ψηφιακής Υπηρεσίας Τροφίμων
Ακρίβεια0.5 βαθμοί C από 54 βαθμούς, 82 βαθμοί C, 2 βαθμοί C από -40 / + 52 βαθμούς C και 82 βαθμοί, 176 βαθμοί C, 4 βαθμοί C από 176 βαθμούς, 232 βαθμοί C
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μήκος μίσχου5"
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 450 βαθμοί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURAC 3KTK2 Food Service Θερμόμετρο Ασφάλεια τροφίμων -40 έως 450 F
€56.82 /μονάδα