Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DUCTMATE GRR10P8PGA24 10 x 8 ίντσες διάμετρος 24 μετρητής πίεσης μειωτήρα | AE8NUC 6EKN0

DUCTMATE GRR10P8PGA24 10 x 8 ίντσες με διάμετρο 24 Gauge Snap Pipe Reducer

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8NUC Μοντέλο: GRR10P8PGA24Cross Ref: 6EKN0

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€39.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος10'x8 "
Μέγεθος αγωγού10'x8 "
Gauge24
Ύψος6.5 "
Διάμετρος εισόδου10 "
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.8"
Βαθμός πίεσης3 "WG
ΧαρακτηριστικάReducer
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.612
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7306901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Προ-σφραγισμένο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούGaugeΎψοςΔιάμετρος εισόδουOutlet Dia.ΠλάτοςΤιμή
DUCTMATE GRR6P4PGA26 6 x 4 ίντσες διάμετρος 26 μετρητής πίεσης μειωτήρα | AE8NTN 6EKK7 GRR6P4PGA266 "x4"6 "x4"267"6"4"6"€20.82
DUCTMATE GRR12P10PGA26 Διάμετρος 12 x 10 ίντσας 26 Μειώστε τον κοχλία πίεσης | AE8NTW 6EKL4 GRR12P10PGA2612 "x10"12 "x10"266"12 "10 "12 "€30.74
DUCTMATE GRR14P8PGA26 14 x 8 ίντσες διάμετρος 26 μετρητής πίεσης μειωτήρα | AE8NTX 6EKL5 GRR14P8PGA2614 "x8"14 "x8"269"14 "8"14 "€67.06
DUCTMATE GRR14P10PGA26 14 x 10 ίντσες διάμετρος 26 μετρητής πίεσης μειωτήρα | AE8NTY 6EKL6 GRR14P10PGA2614 "x10"14 "x10"268"14 "10 "14 "€34.70
DUCTMATE GRR14P12PGA26 14 x 12 ίντσες διάμετρος 26 μετρητής πίεσης μειωτήρα | AE8NTZ 6EKL7 GRR14P12PGA2614 "x12"14 "x12"266"14 "12 "14 "€34.47
DUCTMATE GRR6P4PGA24 6 x 4 ίντσες διάμετρος 24 μετρητής μειωτήρα σωλήνα AE8NUA 6EKL8 GRR6P4PGA246 "x4"6 "x4"247"6"4"6"€22.47
DUCTMATE GRR8P6PGA24 8 x 6 ίντσες διάμετρος 24 μετρητής μειωτήρα σωλήνα AE8NUB 6EKL9 GRR8P6PGA248 "x6"8 "x6"246"8"6"8"€33.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUCTMATE GRR10P8PGA24 10 x 8 ίντσες με διάμετρο 24 Gauge Snap Pipe Reducer
€39.47 /μονάδα