Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βύσμα σύνδεσης DUCTMATE GRQS7GA 7 In | AF2AEE 6PGA7

DUCTMATE GRQS7GA Σύνδεσμος χιτώνιο 7 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2AEE Μοντέλο: GRQS7GACross Ref: 6PGA7
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
€50.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος7"
Μέγεθος αγωγού7"
Gauge24
Ύψος7"
Διάμετρος εισόδου7"
Μήκος3.5 "
ΥλικόΦλάντζα χάλυβα / πολυαιθυλενίου
Outlet Dia.7"
Βαθμός πίεσης30 "WG
ΧαρακτηριστικάΜανίκι σύνδεσης
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αυτοκόλληση, Υψηλή πίεση, Ρυθμιζόμενη, Χωρίς συνδετήρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούΎψοςΔιάμετρος εισόδουOutlet Dia.ΠλάτοςΤιμή
Βύσμα σύνδεσης DUCTMATE GRQS3GA 3 In | AF2AEA 6PGA3 GRQS3GA3"3"3"3"3"3"€41.07
Βύσμα σύνδεσης DUCTMATE GRQS4GA 4 In | AF2AEB 6PGA4 GRQS4GA4"4"4"4"4"4"€43.56
Βύσμα σύνδεσης DUCTMATE GRQS5GA 5 In | AF2AEC 6PGA5 GRQS5GA5"5"5"5"5"5"€45.71
Βύσμα σύνδεσης DUCTMATE GRQS6GA 6 In | AF2AED 6PGA6 GRQS6GA6"6"6"6"6"6"€48.20
Βύσμα σύνδεσης DUCTMATE GRQS8GA 8 In | AF2AEF 6PGA8 GRQS8GA8"8"8"8"8"8"€52.80
Βύσμα σύνδεσης DUCTMATE GRQS9GA 9 In | AF2AEG 6PGA9 GRQS9GA9"9"9"9"9"9"€54.25
Βύσμα σύνδεσης DUCTMATE GRQS10GA 10 In | AF2AEH 6PGC0 GRQS10GA10 "10 "10 "10 "10 "10 "€57.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUCTMATE GRQS7GA Σύνδεσμος χιτώνιο 7 ιντσών
€50.35 /μονάδα