Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DUCTMATE GRDRI12820GA Σάντουιτς μονωμένο στρογγυλό αγωγό | AH2MGZ 29VJ75

DUCTMATE GRDRI12820GA Στρογγυλός αγωγός μονωμένος σε στυλ σάντουιτς

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2MGZ Μοντέλο: GRDRI12820GACross Ref: 29vj75

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€160.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣάντουιτς μονωμένο στρογγυλό αγωγό
Ύψος πόρτας8 9 / 16 "
Πλάτος πόρτας12.5 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
μεντεσέδεςΚανένας
ΥλικόΑτσάλι
Τραχύ ύψος ανοίγματος7-5 / 8 "
Τραχύ άνοιγμα πλάτους11-11 / 16 "
ShapeΟρθογώνιος
Θερμ. Εύρος200 βαθμοί F μέγ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2821
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ακτίνα αγωγού: 19 "έως 20"

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος πόρταςΠλάτος πόρταςΕίδοςΤιμή
DUCTMATE GRDRI846GA Σάντουιτς μονωμένο στρογγυλό αγωγό | AH2MGT 29VJ69 GRDRI846GA4.75 "9"Σάντουιτς Μόνωση Στρογγυλή Πόρτα Πρόσβασης€113.26
DUCTMATE GRDRI849GA Σάντουιτς μονωμένο στρογγυλό αγωγό | AH2MGU 29VJ70 GRDRI849GA4.75 "9"Σάντουιτς μονωμένο στρογγυλό αγωγό€113.26
DUCTMATE GRDRI12811GA Στυλ σάντουιτς μονωμένο στρογγυλό αγωγό | AH2MGV 29VJ71 GRDRI12811GA8 9 / 16 "12.5 "Σάντουιτς μονωμένο στρογγυλό αγωγό€184.09
DUCTMATE GRDRI12814GA Σάντουιτς μονωμένο στρογγυλό αγωγό | AH2MGW 29VJ72 GRDRI12814GA8 9 / 16 "12.5 "Σάντουιτς μονωμένο στρογγυλό αγωγό€156.48
DUCTMATE GRDRI12816GA Σάντουιτς μονωμένο στρογγυλό αγωγό | AH2MGX 29VJ73 GRDRI12816GA8 9 / 16 "12.5 "Σάντουιτς μονωμένο στρογγυλό αγωγό€160.06
DUCTMATE GRDRI12818GA Σάντουιτς μονωμένο στρογγυλό αγωγό | AH2MGY 29VJ74 GRDRI12818GA8 9 / 16 "12.5 "Σάντουιτς μονωμένο στρογγυλό αγωγό€156.48
DUCTMATE GRDRI161222GA Σάντουιτς μονωμένο στρογγυλό αγωγό | AH2MHA 29VJ76 GRDRI161222GA12.375 "16.5 "Σάντουιτς μονωμένο στρογγυλό αγωγό€220.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUCTMATE GRDRI12820GA Στρογγυλός αγωγός μονωμένος σε στυλ σάντουιτς
€160.06 /μονάδα