DUCTMATE GR60SPBGP9GA26 Snap Lock Pipe 9 Inch 26 Gauge - Πακέτο 5 | AF2AEU 6PGD0

DUCTMATE GR60SPBGP9GA26 Snap Lock Pipe 9 ιντσών 26 Gauge - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2AEU Μοντέλο: GR60SPBGP9GA26Cross Ref: 6PGD0

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€221.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSnap Lock Pipe
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος9"
Μέγεθος αγωγού9"
Gauge26
Διάμετρος εισόδου9"
Μήκος5ft.
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.9"
Βαθμός πίεσης3 "WG
ΧαρακτηριστικάSnap Σωλήνας
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.55
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)157.73
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ7306305028
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Προ-σφραγισμένο, Self Sealing

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeΤιμή
DUCTMATE GR60SPBGP9GA24 Snap Lock Pipe 9 Inch 24 Gauge - Pack of 5 | AF2AEX 6PGD3 GR60SPBGP9GA2424€150.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUCTMATE GR60SPBGP9GA26 Snap Lock Pipe 9 ιντσών 26 Gauge - Πακέτο 5
€221.16 /μονάδα