DRANETZ DBEP10-4 Αναλυτής ισχύος / καταγραφικό 1 έως 10α | AE2NHD 4YNN4

DRANETZ DBEP10-4 Power Analyzer/datalogger 1 έως 10a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2NHD Μοντέλο: DBEP10-4Cross Ref: 4YNN4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,584.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναλυτής ισχύος / καταγραφικό
Απόκριση ACTrue RMS
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
Συχνότητα βαθμονόμησης45 σε 65 Hz
Τρέχουσα ακρίβεια+/- 0.1% + Τρέχουσα ακρίβεια μετατροπέα
Τρέχοντα κανάλια4
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΝαι
DisplayΈγχρωμη οθόνη αφής LCD
Μέγιστη. Τάση AC600V
Μέγιστη. Τάση DC600V
Μέγιστη. VA100 TVA
Μέγιστη. Βατ100TW
Φάση3
Συντελεστής ισχύοςαπό 0 έως 1
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 600V
Ρυθμός δειγματοληψίας256 ανά κύκλο
Αποθηκευτικός χώροςΜέχρι 32 GB
Ακρίβεια τάσης+ /-0.1%
Κανάλια τάσης4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9975
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)48.01
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ9030840000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανάλυση οθόνης (320 x 240)
    • Εύρος αρμονικής σύλληψης (63η)
    • Τρέχουσα ικανότητα κιτ (1 έως 10A)
    • Αιχμή αιχμής (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DRANETZ DBEP500-4 Αναλυτής ισχύος / καταγραφέας 10 έως 500a | AE2NHE 4YNN5 DBEP500-4€6,584.84
DRANETZ DBEP550-4 Αναλυτής ισχύος / καταγραφικό 1 έως 100a | AE2NHF 4YNN6 DBEP550-4€6,584.84
DRANETZ DBEPFLEX3K-4 Αναλυτής ισχύος / καταγραφικό 1 έως 3000a | AE2NHG 4YNN7 DBEPFLEX3K-4€8,943.49
DRANETZ DBEPFLEX6K-4 Αναλυτής ισχύος / καταγραφικό 1 έως 6000a | AE2NHH 4YNN8 DBEPFLEX6K-4€9,972.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DRANETZ DBEP10-4 Power Analyzer/datalogger 1 έως 10a
€6,584.84 /μονάδα