DRAGONLAB 22LC59 Μαγνητική ανάδευση θερμικής πλάκας | AB6VKD

DRAGONLAB Μαγνητικός αναδευτήρας εστίας 22LC59

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VKD Μοντέλο: 22LC59

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,690.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική ανάδευση θερμής πλάκας
συνολικό ύψος2.5 "
Συνολικό μήκος21 "
συνολικό πλάτος7"
Μήκος πλάκας17 "
Υλικό πλακώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος πλάκας7"
Ταχύτητα0 έως 1100 σ.α.λ.
Θερμ. Εύρος120 βαθμοί Γ
Τάση τάσηςUSA Plug, 100V-120V / 50Hz / 60Hz

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9175
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8479820040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DRAGONLAB Μαγνητικός αναδευτήρας εστίας 22LC59
€2,690.73 /μονάδα