ΠΟΙΚΙΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ NST-2-14 Βήμα βάσης, Συνολικό ύψος 20-1/2 ίντσας, 500 λίβρες. Ικανότητα φόρτωσης | CD3XDJ 403U23

DIVERSIFIED PLASTICS NST-2-14 Βήμα βάσης, Συνολικό ύψος 20-1/2 ίντσας, 500 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3XDJ Μοντέλο: NST-2-14Cross Ref: 403U23

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€352.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα στάση
Βάθος βάσης25.75 "
Πλάτος πυθμένα25 "
Κλειστό βάθος32-3 / 4 "
Κλειστός Ύψος25-1 / 2 "
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΗμιτελής
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Καθαρό βάρος18.0 λίβρες
Αριθμός βημάτων2
συνολικό ύψος20.5 "
Ομάδα προϊόντων Step StoolΒήμα στάση
Πλάτος βήματος24 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων20-1 / 2 "
Μοτίβο πέλματοςΚαουτσούκ Ματ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΚαθαρό βάροςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΠλάτος βήματοςΤιμή
ΠΟΙΚΙΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ NBST-1-14 Βήμα βάσης, Συνολικό ύψος 14-3/4 ίντσες, 500 λίβρες. Ικανότητα φόρτωσης | CD3XDP 403U22 NBST-1-1425 "11.0 λίβρες114.75 "14 "€251.70
DIVERSIFIED PLASTICS NTXST-2-14 Step Stand, Συνολικό ύψος 24 ιντσών, 500 Lbs. Χωρητικότητα φορτίου, αριθμός βημάτων 2 | CD3XTK 403U24 NTXST-2-1425.75 "19.0 λίβρες224 "24 "€341.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIVERSIFIED PLASTICS NST-2-14 Βήμα βάσης, Συνολικό ύψος 20-1/2 ίντσας, 500 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου
€352.13 /μονάδα