Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DOTCO 12L2500-01-G Air Die Grinder Straight 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm | AB7WJD 24D725

DOTCO 12L2500-01-G Air Die Grinder Straight 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7WJD Μοντέλο: 12L2500-01-GΣταυρός: 24D725

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€827.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου9.5
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή θωρακισμένη μπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο38.0
Περιλαίμιο1 / 4 "
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα23,000 rpm
Τύπος μύλουΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP0.9
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα5 / 16 "
Συνολικό μήκος7 9 / 32 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: 200 Series Collet

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταHPΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
DOTCO 12L1001-36-G Μύλος μύλου αέρος ευθεία 34k σ.α.λ. 0.3 Hp 16cfm | AB7WJC 24D722 12L1001-36-G4.016.034,000 rpm0.31 / 4 "6"€619.95
DOTCO 12L2500-01RT-G Μύλος μύλου αέρα με ευθεία 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm | AB7WJE 24D726 12L2500-01RT-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7"€1,046.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DOTCO 12L2500-01-G Air Die Grinder Straight 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm
€827.98 /μονάδα