Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMONT 30C-3131-60 Συνδετήρας αερίου 1/2 x 60 ίντσα Μήκος 93 200 Btu | AA8FQQ 18D836

DORMONT 30C-3131-60 Βύσμα αερίου 1/2 x 60 ίντσες Μήκος 93 200 Btu

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8FQQ Μοντέλο: 30C-3131-60Σταυρός: 18D836

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας αερίου
Btu93,200
σύνδεση1/2 "MIP x 1/2" MIP
Ροή σύνδεσης (Btu)93,200
Μήκος60 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι με κίτρινη επίστρωση ασπίδας ασφαλείας
Εκτός Dia.5 / 8 "
Μέγεθος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜήκοςΥλικόΕκτός Dia.ΜέγεθοςΤιμή
DORMONT 10C-3132-36 Συνδετήρας αερίου 3/8 x 36 Μήκος 33 ιντσών 400 8 Btu | AA18FPZ 821DXNUMX 10C-3132-363/8 "MIP x 3/8" FIP36 "Ανοξείδωτο ατσάλι με κίτρινη επίστρωση ασπίδας ασφαλείας3 / 8 "3 / 8 "€27.22
DORMONT 20C-3132-48 Συνδετήρας αερίου 1/2 x 48 ίντσες Μήκος 60500 Btu | AA8FQE 18D826 20C-3132-481/2 "MIP x 1/2" FIP48 "Ανοξείδωτο ατσάλι με κίτρινη επίστρωση ασπίδας ασφαλείας1 / 2 "1 / 2 "€34.26
DORMONT 20C-3132-60 Συνδετήρας αερίου 1/2 x 60 ίντσα Μήκος 53200 Btu | AA8FQG 18D828 20C-3132-601/2 "MIP x 1/2" FIP60 "Ανοξείδωτο ατσάλι με κίτρινη επίστρωση ασπίδας ασφαλείας1 / 2 "1 / 2 "€47.83
DORMONT 20C-3122-60 Βύσμα αερίου 1/2 x 60 ίντσες Μήκος 53200 Btu | AA8FQH 18D829 20C-3122-601/2 "MIP x 3/8" FIP60 "Ανοξείδωτο ατσάλι με κίτρινη επίστρωση ασπίδας ασφαλείας1 / 2 "1 / 2 "€43.34
DORMONT 30C-3232-24 Συνδετήρας αερίου 1/2 x 24 ίντσες Μήκος 150000 Btu | AA8FQJ 18D830 30C-3232-241/2 "FIP x 1/2" FIP24 "Ανοξείδωτο ατσάλι με κίτρινη επίστρωση ασπίδας ασφαλείας5 / 8 "1 / 2 "€27.55
DORMONT 30C-3131-36 Συνδετήρας αερίου 1/2 x 36 Μήκος 125000 Btu | AA8FQK 18D831 30C-3131-361/2 "MIP x 1/2" MIP36 "Ανοξείδωτο ατσάλι με κίτρινη επίστρωση ασπίδας ασφαλείας5 / 8 "1 / 2 "€31.88
DORMONT 30C-4242-48 Συνδετήρας αερίου 3/4 x 48 ίντσες Μήκος 106000 Btu | AA8FQP 18D835 30C-4242-483/4 "FIP x 3/4" FIP48 "Ανοξείδωτο ατσάλι με κίτρινη επίστρωση ασπίδας ασφαλείας5 / 8 "3 / 4 "€39.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMONT 30C-3131-60 Βύσμα αερίου 1/2 x 60 ίντσες Μήκος 93 200 Btu
€61.48 /μονάδα