Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMER H85517 / 32 Ευρετήριο Εισαγωγή Δράπανο Αρ. Αριθ. R95017.5 | AH8CNJ 38GF35

DORMER H85517/32 Indexable Insert Drill Drill Αρ. R95017.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8CNJ Μοντέλο: H85517 / 32Cross Ref: 38GF35
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
€283.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείγμα εισαγωγής με δυνατότητα καταχώρησης
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί
Διάμετρος17 / 32 "
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων0
Συνολικό μήκος140mm
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Μήκος κνήμης36mm
Τύπος στελέχουςDIN6535HB

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1842
Ύψος πλοίου (cm)4
Μήκος πλοίου (cm)16.7
Πλάτος πλοίου (cm)4
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Αναλογία: 5XD

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤύπος στελέχουςΤιμή
DORMER H85314.0 Ευρετήριο Εισαγωγή Δράπανο Αρ. Αριθ. R95012.6 | AH8CLH 38GE87 H85314.014mm116.5mm16.00mm36mmDIN6535HB€239.01
DORMER H85320.0 Indexable Insert Drill Mfr.No. R95035/64 | AH8CLW 38GE99 H85320.020mm156.5mm25.00mm56mmDIN6535HB€283.36
DORMER H85327 / 32 Ευρετήριο Εισαγωγή Δράπανο Αρ. Αριθ. R95014.2 | AH8CLZ 38GF03 H85327 / 3227 / 32 "156.5mm1"56mmDIN6535HB€289.84
DORMER H85822.0 Indexable Insert Drill Mfr.No. R95025.5 | AH8CQP 38GF86 H85822.022mm271.1mm25.00mm56mmDIN6535HE€452.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMER H85517/32 Indexable Insert Drill Drill Αρ. R95017.5
€283.36 /μονάδα