DORIAN SDN60EA Tool Post Quick Change Ea 25 In+ Swing | AC8PNG 3CXY9

DORIAN SDN60EA Tool Post Quick Change Ea 25 In+ Swing

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PNG Μοντέλο: SDN60EACross Ref: 3CXY9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,213.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔημοσίευση εργαλείου
Χωρητικότητα1.5 "
Κέντρο ύψους3.007 "
Διάσταση A6"
Διάσταση Β5"
Διάσταση C8.06 "
Διάσταση D1.125 "
Διάσταση Ε2.207 "
Διάσταση F3"
Ρύθμιση ύψους2.500 έως 3.514 "
ΚλειδαριάΘετικός
Αριθμός θέσεων1
Κούνια25 και άνω
Νήμα13
ΧαρακτηριστικάSuper Quick Change, 2-Station

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.745
Ύψος πλοίου (cm)31.12
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΝήμαΧωρητικότηταΔιάσταση AΧαρακτηριστικάΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΤιμή
DORIAN SDN30BXA Εργαλείο Δημοσίευση Quick Change Sdn30 13-15 In | AC8JHW 3APH7 SDN30BXA5 / 8-185/8 έως 1 "3"Super Quick Change, 2-Station2.75 "4.71 "0.625 "1.115 "€798.38
DORIAN SDN25AXA Εργαλείο Post Quick Change Sdn25 Έως 12 σε | AC8PNC 3CXY5 SDN25AXA1 / 2-201/2 έως 3/4 "2.625 "Super Quick Change, 2-Station2.5 "4.24 "0.5 "0.88 "€734.75
DORIAN SDN35CXA Toolpost Γρήγορη αλλαγή Cxa 14-17 Inch Swing | AC8PND 3CXY6 SDN35CXA3 / 4-163/4 έως 1 "3.5 "Super Quick Change, 2-Station3.25 "5.65 "0.75 "1.199 "€1,215.06
DORIAN SDN40CA Post Post Quick Change Ca 16-20 Inch Swing | AC8PNE 3CXY7 SDN40CA7 / 8-141 έως 1-1 / 4 "4"Super Quick Change, 2-Station3.75 "6.335 "0.875 "1.53 "€1,450.44
Εργαλείο DORIAN SDN50DA Post Quick Change Da 17-32 Inch Swing | AC8PNF 3CXY8 SDN50DA1 "-141.25 "5"Super Quick Change, 2-Station4.625 "7.435 "1"1.9 "€2,031.89
DORIAN QITP25N Εργαλείο Post Quadra Έως 12 In | AC9BJN 3FGF3 QITP25N1 / 2-201/2 έως 3/4 "2.5 "QUADRA (R), 4-Σταθμός2.71 "5.21 "0.5 "0.88 "€1,431.10
DORIAN QITP30N Εργαλείο Post Quadra 13-15 Inch Swing | AC9BJP 3FGF4 QITP30N1 / 2-205/8 έως 1 "3"QUADRA (R), 4-Σταθμός3.205 "5.72 "0.5 "1.115 "€1,608.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN SDN60EA Tool Post Quick Change Ea 25 In+ Swing
€3,213.64 /μονάδα