Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN SDJCL08-3A Εργαλειοθήκη τόρνευσης Dcmt Sdjcl08-3a Lh | AD4MEZ 41T866

DORIAN SDJCL08-3A Εργαλειοθήκη στροφής Dcmt Sdjcl08-3a Lh

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4MEZ Μοντέλο: SDJCL08-3AΣταυρός: 41T866

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€109.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυρίζοντας την εργαλειοθήκη
Αριθμός ANSISDJCL08-3A
Βίδα σφιγκτήραTS-4.7-10M1
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
Εγγεγραμμένος κύκλος0.375 "
Εισαγωγή σχήματος55 βαθμούς διαμάντι
Γωνία μολύβδουΑρνητικοί 3 βαθμοί
Στυλ συναρμολόγησηςΚλείδωμα βίδας
Συνολικό μήκος4"
ΤσουγκράναΟυδέτερος
Γωνία RakeΠτυχία 0
ΓάμπαΤετράγωνα
Ύψος Shank0.5 "
Πλάτος στελέχους0.5 "
ΣτυλSDJCL08-3A
Γαλλικό κλειδί TorxΤ-15
ΧαρακτηριστικάΚάτοχος DCMT
Μετατόπιση πλάτους0.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑριθμός ANSIΣφιγκτήραςΓωνία μολύβδουΑριστερό / δεξί χέριΣτυλ συναρμολόγησηςΣυνολικό μήκοςΤσουγκράναΤιμή
DORIAN MCKNR12-4B Εργαλειοθήκη στροφής Cnmg Mcknr12-4b Rh | AD4LUU 41T620 MCKNR12-4ΒΓυρίζοντας την εργαλειοθήκηMCKNR12-4ΒCL-20Πτυχία 15-Multi-Lock4.5 "Αρνητικός€104.17
DORIAN MCKNR16-4C Εργαλειοθήκη τόρνευσης Cnmg Mcknr16-4c Rh | AD4LUV 41T622 MCKNR16-4CΓυρίζοντας την εργαλειοθήκηMCKNR16-4CCL-20Πτυχία 15-Multi-Lock5"Αρνητικός€112.70
DORIAN MCKNR16-4D Εργαλειοθήκη τόρνευσης Cnmg Mcknr16-4d Rh | AD4LUW 41T624 MCKNR16-4DΓυρίζοντας την εργαλειοθήκηMCKNR16-4DCL-20Πτυχία 15-Multi-Lock6"Αρνητικός€110.84
DORIAN MCKNL16-4D Εργαλειοθήκη στροφής Cnmg Mcknl16-4d Lh | AD4LUX 41T625 MCKNL16-4DΓυρίζοντας την εργαλειοθήκηMCKNL16-4DCL-20Πτυχία 15-Multi-Lock6"Αρνητικός€110.84
DORIAN MCKNR20-4D Εργαλειοθήκη τόρνευσης Cnmg Mcknr20-4d Rh | AD4LUY 41T626 MCKNR20-4DΓυρίζοντας την εργαλειοθήκηMCKNR20-4DCL-20Πτυχία 15-Multi-Lock6"Αρνητικός€123.80
DORIAN MCKNL20-4D Εργαλειοθήκη τόρνευσης Cnmg Mcknl20-4d Lh | AD4LUZ 41T627 MCKNL20-4DΓυρίζοντας την εργαλειοθήκηMCKNL20-4DCL-20Πτυχία 15-Multi-Lock6"Αρνητικός€121.42
DORIAN MCKNR20-5D Εργαλειοθήκη στροφής Cnmg Mcknr20-5d Rh | AD4LVA 41T628 MCKNR20-5DΓυρίζοντας την εργαλειοθήκηMCKNR20-5DCL-9Πτυχία 15-Multi-Lock6"Αρνητικός€139.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN SDJCL08-3A Εργαλειοθήκη στροφής Dcmt Sdjcl08-3a Lh
€109.17 /μονάδα