Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN SCKN-100-M Knurling Tool Self-centering 6 3/8 Συνολικό μήκος | AC9BNX 3FHG1

DORIAN SCKN-100-M Εργαλείο Knurling Selfcentring 6 3/8 Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9BNX Μοντέλο: SCKN-100-MCross Ref: 3FHG1
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
€667.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Knurling
Χωρητικότητα5/16 "και πάνω
ΤροφήΣτο και τέλος
Ύψος κεφαλιού2.25 "
επικεφαλής Μήκος2.375 "
επικεφαλής Πλάτος1 3 / 10 "
Συνολικό μήκος6.375 "
πρότυποΔιαμάντι ή ίσια χωρίς ώμους
ΓάμπαΤετράγωνα
Ύψος Shank1"
Μήκος κνήμης4"
Πλάτος στελέχους1"
ΧαρακτηριστικάCNC, Self-Centring
ΤροχόςΔιπλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1385
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8466308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση από τον ώμο (In.) (0.201)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στελέχουςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςπρότυποΎψος ShankΜήκος κνήμηςΤιμή
DORIAN SCKN-50-D Knurling Tool Self-centering 4 1/4 Συνολικό μήκος | AC9BNV 3FHF8 SCKN-50-Δ5 / 8 "1.375 "1.375 "0.75 "4.25 "Διαμάντι ή ίσια χωρίς ώμους1 / 2 "2.75 "€466.58
DORIAN SCKN-75-M Knurling Tool Self-centering 5 5/8 Συνολικό μήκος | AC9BNW 3FHF9 SCKN-75-Μ3 / 4 "2.25 "2.375 "1 3 / 10 "5.625 "Διαμάντι ή ίσια χωρίς ώμους3 / 4 "3.25 "€555.25
DORIAN SCKN-125-M Knurling Tool Self-centering 7 3/8 Συνολικό μήκος | AC9BNY 3FHG2 SCKN-125-Μ1 / 4 "2.25 "2.375 "1.3 "7.375 "Διαμάντι ή ίσια χωρίς ώμους1 / 4 "5"€731.43
DORIAN SSCK-50-2 Εργαλείο Knurling Αυτοκεντρικό 4 ίντσες Συνολικό μήκος | AC9BNZ 3FHG3 SSCK-50-25 / 8 "1.25 "1.25 "0.9 "4"Διαμάντι ή ευθεία στον ώμο1 / 2 "2.75 "€702.36
DORIAN SSCK-75-4 Knurling Tool Self-centering 5 3/8 Συνολικό μήκος | AC9BPA 3FHG4 SSCK-75-43 / 4 "2.25 "2.125 "1 2 / 3 "5.375 "Διαμάντι ή ευθεία στον ώμο3 / 4 "3.25 "€840.83
DORIAN SSCK-100-4 Knurling Tool Self-centering 6 1/8 Συνολικό μήκος | AC9BPB 3FHG5 SSCK-100-41"2.25 "2.125 "1 2 / 3 "6.125 "Διαμάντι ή ευθεία στον ώμο1"4"€824.71
DORIAN SSCK-125-4 Knurling Tool Self-centering 7 1/8 Συνολικό μήκος | AC9BPC 3FHG6 SSCK-125-41.25 "2.25 "2.125 "1.66 "7.125 "Διαμάντι ή ευθεία στον ώμο1.25 "5"€929.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN SCKN-100-M Εργαλείο Knurling Selfcentring 6 3/8 Συνολικό μήκος
€667.85 /μονάδα