DORIAN S40V-MDUNR-5 Μπάρα διάτρησης S40v-mdunr-5 Δεξιά 3.5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4LHD Μοντέλο: S40V-MDUNR-5Σταυρός: 41T372

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€808.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
ΣφιγκτήραςCL-30
Βίδα σφιγκτήραXNS-510
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Εγγεγραμμένος κύκλος0.63 "
Εισαγωγή βίδαςNL-58
Εισαγωγή σχήματος55 βαθμοί αρνητικό διαμάντι
Εισαγωγή μεγέθουςDNMG-543
Εισαγωγή πάχους0.25 "
Γωνία μολύβδουΠτυχία 11
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Βάθος10 "
Ελάχ. Οπή3.5 "
Στυλ συναρμολόγησηςMulti-Lock
Συνολικό μήκος16 "
Γάμπαγύρος
Σανκ Ντία.2.5 "
σφήναIDSN-533
ΣτυλS40V-MDUNR-5
ΧαρακτηριστικάΣτάνταρ χάλυβα
Μετατόπιση πλάτους1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.2925
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή πάχουςΣφιγκτήραςΒίδα σφιγκτήραΓωνία μολύβδουΥλικόΜέγιστη. ΒάθοςΕλάχ. ΟπήΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
DORIAN S12S-MCLNR-4 Μπάρα διάτρησης S12s-mclnr-4 Δεξιά 1 In | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-36Πτυχία 14Ατσάλι3"1"Multi-Lock€308.37
DORIAN S12S-MCLNL-4 Μπάρα διάτρησης S12s-mclnl-4 Αριστερά 1 In | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-36Πτυχία 14Ατσάλι3"1"Multi-Lock€324.11
DORIAN S16T-MCLNR-4 Μπάρα διάτρησης S16t-mclnr-4 Δεξιά 1.28 In | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-48Πτυχία 14Ατσάλι4"1.28 "Multi-Lock€400.18
DORIAN S16T-MCLNL-4 Boring Bar, 12" Μήκος, 1.28" Ελάχ. Διάτρηση, ατσάλι, αριστερό χέρι | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-48Πτυχία 14Ατσάλι4"1.28 "Multi-Lock€406.99
DORIAN S20U-MCLNR-4 Μπάρα διάτρησης S20u-mclnr-4 Δεξιά 1.53 In | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-48Πτυχία 14Ατσάλι5"1.53 "Multi-Lock€409.64
DORIAN S20U-MCLNL-4 Μπάρα διάτρησης S20u-mclnl-4 Αριστερή 1.53 In | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-48Πτυχία 14Ατσάλι5"1.53 "Multi-Lock€434.63
DORIAN S24U-MCLNR-4 Μπάρα διάτρησης S24u-mclnr-4 Δεξιά 1.78 In | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-48Πτυχία 11Ατσάλι6"1.78 "Multi-Lock€469.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN S40V-MDUNR-5 Μπάρα διάτρησης S40v-mdunr-5 Δεξιά 3.5 ιντσών
€808.51 /μονάδα