Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN S16T-SVUCR-2 Μπάρα διάτρησης S16t-svucr-2 Δεξιά 1.3 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4LMW Μοντέλο: S16T-SVUCR-2Σταυρός: 41T481

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€448.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Εγγεγραμμένος κύκλος0.25 "
Εισαγωγή βίδαςTS-25.45-6M2
Εισαγωγή σχήματος35 μοίρες θετικό διαμάντι
Εισαγωγή μεγέθουςVCMT-221
Εισαγωγή πάχους0.125 "
Γωνία μολύβδουΠτυχία 6
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Βάθος4"
Ελάχ. Οπή1.3 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚλείδωμα βίδας
Συνολικό μήκος12 "
Γάμπαγύρος
Σανκ Ντία.1"
ΣτυλS16T-SVUCR-2
ΧαρακτηριστικάΣτάνταρ χάλυβα
Μετατόπιση πλάτους0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή πάχουςΣφιγκτήραςΒίδα σφιγκτήραΓωνία μολύβδουΥλικόΜέγιστη. ΒάθοςΕλάχ. ΟπήΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
DORIAN S12S-MCLNR-4 Μπάρα διάτρησης S12s-mclnr-4 Δεξιά 1 In | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-36Πτυχία 14Ατσάλι3"1"Multi-Lock€308.37
DORIAN S12S-MCLNL-4 Μπάρα διάτρησης S12s-mclnl-4 Αριστερά 1 In | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-36Πτυχία 14Ατσάλι3"1"Multi-Lock€324.11
DORIAN S16T-MCLNR-4 Μπάρα διάτρησης S16t-mclnr-4 Δεξιά 1.28 In | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-48Πτυχία 14Ατσάλι4"1.28 "Multi-Lock€400.18
DORIAN S16T-MCLNL-4 Boring Bar, 12" Μήκος, 1.28" Ελάχ. Διάτρηση, ατσάλι, αριστερό χέρι | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-48Πτυχία 14Ατσάλι4"1.28 "Multi-Lock€406.99
DORIAN S20U-MCLNR-4 Μπάρα διάτρησης S20u-mclnr-4 Δεξιά 1.53 In | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-48Πτυχία 14Ατσάλι5"1.53 "Multi-Lock€409.64
DORIAN S20U-MCLNL-4 Μπάρα διάτρησης S20u-mclnl-4 Αριστερή 1.53 In | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-48Πτυχία 14Ατσάλι5"1.53 "Multi-Lock€434.63
DORIAN S24U-MCLNR-4 Μπάρα διάτρησης S24u-mclnr-4 Δεξιά 1.78 In | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-48Πτυχία 11Ατσάλι6"1.78 "Multi-Lock€469.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN S16T-SVUCR-2 Μπάρα διάτρησης S16t-svucr-2 Δεξιά 1.3 In
€448.09 /μονάδα