Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN S10S-SVMCR-2 Μπάρα διάτρησης S10s-svmcr-2 Δεξιά 0.98 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4LMR Μοντέλο: S10S-SVMCR-2Σταυρός: 41T477
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
€271.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Εγγεγραμμένος κύκλος0.25 "
Εισαγωγή βίδαςTS-25.45-6M2
Εισαγωγή σχήματος35 μοίρες θετικό διαμάντι
Εισαγωγή μεγέθουςVCMT-221
Εισαγωγή πάχους0.125 "
Γωνία μολύβδουΠτυχία 5
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Βάθος2.5 "
Ελάχ. Οπή0.98 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚλείδωμα βίδας
Συνολικό μήκος10 "
Γάμπαγύρος
Σανκ Ντία.0.625 "
ΣτυλS10S-SVMCR-2
ΧαρακτηριστικάΣτάνταρ χάλυβα
Μετατόπιση πλάτους0.406 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνία μολύβδουΣφιγκτήραςΒίδα σφιγκτήραΥλικόΜέγιστη. ΒάθοςΕλάχ. ΟπήΣτυλ συναρμολόγησηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DORIAN S10S-CTFPR-2 Boring Bar S10s-ctfpr-2 Δεξιά 0.77 In | AD4LKD 41T419 S10S-CTFPR-2Πτυχία 0HC-7SHC-7Ατσάλι2.5 "0.77 "Κλείδωμα σφιγκτήρα10 "€286.07
DORIAN S10M-SCLCR-2 Μπάρα διάτρησης S10m-sclcr-2 Δεξιά 0.708 In | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-2Πτυχία 7--Ατσάλι2.5 "0.708 "Κλείδωμα βίδας6"€132.30
DORIAN S10M-SDUCR-2 Μπάρα διάτρησης S10m-sducr-2 Δεξιά 0.768 In | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-2Πτυχία 7--Ατσάλι2.5 "0.768 "Κλείδωμα βίδας6"€155.93
DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 Boring Bar S08h-stucr-1.2-2 Δεξιά 0.286 In | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-2Πτυχία 7--Ατσάλι2"0.286 "Κλείδωμα βίδας4"€116.63
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 Boring Bar S08h-stucr-1.2-3 Δεξιά 0.313 In | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-3Πτυχία 7--Ατσάλι2"0.313 "Κλείδωμα βίδας4"€112.39
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 Boring Bar S08h-stucr-1.2-4 Δεξιά 0.374 In | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-4Πτυχία 7--Ατσάλι2"0.374 "Κλείδωμα βίδας4"€112.39
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 Boring Bar S08h-swucr-1.2-2 Δεξί 0.228 In | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-2Πτυχία 11--Ατσάλι2"0.228 "Κλείδωμα βίδας4"€107.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN S10S-SVMCR-2 Μπάρα διάτρησης S10s-svmcr-2 Δεξιά 0.98 ίντσα
€271.81 /μονάδα