DORIAN AS-32T-ADWLNL-4 Boring Bar As-32t-adwlnl-4 Αριστερό 2 In | AD4LUT 41T619

DORIAN AS-32T-ADWLNL-4 Μπάρα βαρετού As-32t-adwlnl-4 Αριστερό 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4LUT Μοντέλο: AS-32T-ADWLNL-4Σταυρός: 41T619

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€704.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
ΣφιγκτήραςJSLC-HPW3-L
Βίδα σφιγκτήραJSCS-04
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
Εγγεγραμμένος κύκλος0.5 "
Εισαγωγή σχήματος80 βαθμοί Trigon αρνητικό
Εισαγωγή μεγέθουςWNMG-432
Εισαγωγή πάχους0.187 "
Γωνία μολύβδουΠτυχία 12
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Βάθος8"
Ελάχ. Οπή2"
Στυλ συναρμολόγησηςΝτορ-Κλείδ
Συνολικό μήκος12 "
Γάμπαγύρος
Σανκ Ντία.2"
σφήναIWSN-423
Shim βίδαSM-S4
ΣτυλAS-32T-ADWLNL-4
ΧαρακτηριστικάΧάλυβα ψυκτικό υγρό
Μετατόπιση πλάτους1.281 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.17
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΣφιγκτήραςΚατεύθυνση κοπήςΕισαγωγή σχήματοςΕισαγωγή μεγέθουςΓωνία μολύβδουΕλάχ. ΟπήσφήναΤιμή
DORIAN AS-32T-ADCLNR-4 Boring Bar As-32t-adclnr-4 Δεξί 2.562 In | AD4LTW 41T597 AS-32T-ADCLNR-4AS-32T-ADCLNR-4JSLC-HPCTW-4NΔεξί χέρι80 βαθμοί αρνητικό διαμάντιCNMG-432Πτυχία 112.562 "S8012P€704.90
DORIAN AS-32T-ADWLNR-4 Boring Bar As-32t-adwlnr-4 Δεξί 2 In | AD4LUR 41T618 AS-32T-ADWLNR-4AS-32T-ADWLNR-4JSLC-HPW3-RΔεξί χέρι80 βαθμοί Trigon αρνητικόWNMG-432Πτυχία 122"IWSN-423€704.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN AS-32T-ADWLNL-4 Μπάρα βαρετού As-32t-adwlnl-4 Αριστερό 2 ίντσες
€704.90 /μονάδα