Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN AS-20S-ADWLNR-4 Boring Bar As-20s-adwlnr-4 Δεξί 1.53 In | AD4LUM 41T614

DORIAN AS-20S-ADWLNR-4 Boring Bar As-20s-adwlnr-4 Δεξί 1.53 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4LUM Μοντέλο: AS-20S-ADWLNR-4Σταυρός: 41T614
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
€581.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
ΣφιγκτήραςJSLC-HPW3-R
Βίδα σφιγκτήραJSCS-04
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Εγγεγραμμένος κύκλος0.5 "
Εισαγωγή σχήματος80 βαθμοί Trigon αρνητικό
Εισαγωγή μεγέθουςWNMG-432
Εισαγωγή πάχους0.187 "
Γωνία μολύβδουΠτυχία 14
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Βάθος5"
Ελάχ. Οπή1.53 "
Στυλ συναρμολόγησηςΝτορ-Κλείδ
Συνολικό μήκος10 "
Γάμπαγύρος
Σανκ Ντία.1.25 "
σφήναIWSN-423
Shim βίδαSM-S4
ΣτυλAS-20S-ADWLNR-4
ΧαρακτηριστικάΧάλυβα ψυκτικό υγρό
Μετατόπιση πλάτους0.765 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0475
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. ΟπήΣφιγκτήραςΚατεύθυνση κοπήςσφήναΣτυλΜετατόπιση πλάτουςΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή σχήματοςΤιμή
DORIAN AS-20S-ADCLNR-4 Boring Bar As-20s-adclnr-4 Δεξί 1.53 In | AD4LTR 41T593 AS-20S-ADCLNR-41.53 "JSLC-HPCTW-4NΔεξί χέριS8012PAS-20S-ADCLNR-40.765 "0.5 "80 βαθμοί αρνητικό διαμάντι€581.20
DORIAN AS-20S-ADCLNL-4 Boring Bar As-20s-adclnl-4 Αριστερό 1.53 In | AD4LTT 41T594 AS-20S-ADCLNL-41.53 "JSLC-HPCTW-4NΑριστερό χέριS8012PAS-20S-ADCLNL-40.765 "0.5 "80 βαθμοί αρνητικό διαμάντι€558.35
DORIAN AS-20S-ADDUNR-4 Boring Bar As-20s-addunr-4 Δεξί 2 In | AD4LTZ 41T602 AS-20S-ADDUNR-42"JSLC-HPD4Δεξί χέριIDSN-433AS-20S-ADDUNR-41"0.5 "55 βαθμοί αρνητικό διαμάντι€581.20
DORIAN AS-20S-ADDUNL-4 Boring Bar As-20s-addunl-4 Αριστερό 2 In | AD4LUA 41T603 AS-20S-ADDUNL-42"JSLC-HPD4Αριστερό χέριIDSN-433AS-20S-ADDUNL-41"0.5 "55 βαθμοί αρνητικό διαμάντι€581.20
DORIAN AS-20S-ADVUNR-3 Boring Bar As-20s-advunr-3 Δεξί 2.25 In | AD4LUD 41T606 AS-20S-ADVUNR-32.25 "JSLC-HPV3Δεξί χέριS3516PAS-20S-ADVUNR-31.125 "0.375 "35 βαθμοί αρνητικό διαμάντι€665.62
DORIAN AS-20S-ADVUNL-3 Boring Bar As-20s-advunl-3 Αριστερό 2.25 In | AD4LUE 41T607 AS-20S-ADVUNL-32.25 "JSLC-HPV3Αριστερό χέριS3516PAS-20S-ADVUNL-31.125 "0.375 "35 βαθμοί αρνητικό διαμάντι€665.62
DORIAN AS-20S-ADWLNL-4 Boring Bar As-20s-adwlnl-4 Αριστερό 1.53 In | AD4LUN 41T615 AS-20S-ADWLNL-41.53 "JSLC-HPW3-LΑριστερό χέριIWSN-423AS-20S-ADWLNL-40.765 "0.5 "80 βαθμοί Trigon αρνητικό€581.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN AS-20S-ADWLNR-4 Boring Bar As-20s-adwlnr-4 Δεξί 1.53 In
€581.20 /μονάδα