BALDOR / DODGE 076412 Σετ ρουλεμάν βιδών, Μέγεθος άξονα 35.0 mm, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι | BD9KJB

BALDOR / DODGE 076412 Σετ ρουλεμάν βιδών, Μέγεθος άξονα 35.0 mm, στρογγυλή οπή, χάλυβας

Στοιχείο: BD9KJB Μοντέλο: 076412
€255.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος οπώνγύρος
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Τύπος στέγασηςΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ
Εισαγωγή υλικούΑτσάλι
Max. Ταχύτητα4000 RPM
Τύπος σφραγίδαςΤριπλό χείλος
Προσάρτημα άξοναΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ
Μέγεθος άξονα35.000 mm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMax. ΤαχύτηταΤιμή
BALDOR / DODGE 076189 Σετ ρουλεμάν, Μέγεθος άξονα 2.1875 ίντσες, στρογγυλή διάτρηση, χάλυβα BD6NUK 0761892750 rpm€408.11
RFQ
BALDOR / DODGE 076187 Σετ ρουλεμάν βιδών, Μέγεθος άξονα 1.9375 ίντσα, στρογγυλή οπή, ατσάλι | BD8MMF 0761873250 rpm€376.76
RFQ
BALDOR / DODGE 076182 Σετ ρουλεμάν με βίδες, Μέγεθος άξονα 1.1875 ίντσας, στρογγυλή οπή, χάλυβας | BE3UDE 0761824500 rpm€227.43
RFQ
BALDOR / DODGE 076416 Σετ ρουλεμάν βίδας, μέγεθος άξονα 55.0 mm, στρογγυλό διάτρητο, ατσάλι | BE4WQR 0764162750 rpm€408.11
RFQ
BALDOR / DODGE 076415 Σετ ρουλεμάν με βίδες, Μέγεθος άξονα 50.0 mm, Στρογγυλή οπή, χάλυβας | BE7AXC 0764153250 rpm€376.76
RFQ
BALDOR / DODGE 076181 Σετ ρουλεμάν βίδας, μέγεθος άξονα 1.0 ίντσες, στρογγυλό διάτρητο, ατσάλι | BE7QNJ 0761815250 rpm€194.54
RFQ
BALDOR / DODGE 076183 Σετ ρουλεμάν βίδας, Μέγεθος άξονα 1.4375 ίντσα, στρογγυλή οπή, ατσάλι | BE7QWL 0761834000 RPM€255.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 076412 Σετ ρουλεμάν βιδών, Μέγεθος άξονα 35.0 mm, στρογγυλή οπή, χάλυβας
€255.19 /μονάδα