BALDOR / DODGE 065607 BALDOR / DODGE 065607 | BE4KCD

BALDOR / DODGE 065607

Είδος: BE4KCD Μοντέλο: 065607
€235.41 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος οπώνγύρος
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Τύπος στέγασηςΦλάντζα 4 μπουλονιών
Εισαγωγή υλικούΑτσάλι
Max. Ταχύτητα8000 rpm
Τύπος σφραγίδαςΕνιαίο χείλος
Προσάρτημα άξοναΣφιχτό
Μέγεθος άξονα1.750 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕισαγωγή υλικούΕίδοςMax. ΤαχύτηταΤύπος σφραγίδαςΠροσάρτημα άξοναΤιμή
BALDOR / DODGE 065576 Σετ ρουλεμάν βίδας, Μέγεθος άξονα 1.6875 ίντσες, στρογγυλή διάτρηση, χάλυβα | BD7HCB 065576ΧυτοσίδηροςΑτσάλιΡουλεμάν4500 rpmΕνιαίο χείλοςΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ€194.86
RFQ
BALDOR / DODGE 065780 EZ Kleen Bearing, Μέγεθος άξονα 1.3750 ίντσας, στρογγυλή οπή, Ni-Co Steel | BD7KZH 065780ΠολυμερέςΧάλυβας επικαλυμμένος με νικέλιοΡουλεμάν4500 rpmΕνιαίο χείλοςΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ€162.56
RFQ
BALDOR / DODGE 065700 Σετ ρουλεμάν βιδών, Μέγεθος άξονα 2.6875 ίντσες, στρογγυλή οπή, χάλυβας | BD7WJW 065700ΧυτοσίδηροςΑτσάλιΡουλεμάν3000 rpmΑσπίδαΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ€846.99
RFQ
BALDOR / DODGE 064853 BALDOR / DODGE 064853 | BD7ZZU 064853ΧυτοσίδηροςΑτσάλιΡουλεμάν4500 rpmΕνιαίο χείλοςΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ€234.09
RFQ
BALDOR / DODGE 140102 F4B-E-307R MOD | BD8JFZ F4B-E-307R 140102--Ρουλεμάν---€1,282.43
BALDOR / DODGE 068053 EZ Kleen Bearing, Μέγεθος άξονα 1.1250 ίντσας, στρογγυλή οπή, Ni-Co Steel | BD8YVP 068053ΠολυμερέςΧάλυβας επικαλυμμένος με νικέλιοΡουλεμάν5250 rpmΤριπλό χείλοςΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ€181.21
RFQ
BALDOR / DODGE 065600 EZ Kleen Bearing, Μέγεθος άξονα 0.8750 ίντσες, στρογγυλή οπή, Ni-Co Steel | BE2MHV 065600Ανοξείδωτο ατσάλιΧάλυβας επικαλυμμένος με νικέλιοΡουλεμάν6000 rpmΤριπλό χείλοςΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ€214.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 065607
€235.41 /μονάδα