BALDOR / DODGE 049803 SXR Eccentric Collar Bearing, Μέγεθος άξονα 1.9375 ίντσας, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι | BD8YVK

BALDOR / DODGE 049803 SXR έκκεντρο ρουλεμάν γιακά, Μέγεθος άξονα 1.9375 ίντσας, στρογγυλή οπή, χάλυβας

Στοιχείο: BD8YVK Μοντέλο: 049803
€232.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος οπώνγύρος
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Τύπος στέγασηςΠατημένο μπλοκ μαξιλαριών βάσης
Εισαγωγή υλικούΑτσάλι
Max. Ταχύτητα4500 rpm
Τύπος σφραγίδαςΕνιαίο χείλος
Προσάρτημα άξοναΕκκεντρικό κολάρο
Μέγεθος άξονα1.938 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMax. ΤαχύτηταΤιμή
BALDOR / DODGE 064536 SXR Eccentric Collar Bearing, Μέγεθος άξονα 1.3750 ίντσας, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι | BD6TJM 0645365500 rpm€162.56
RFQ
BALDOR / DODGE 068118 SXR Εκκεντρικό ρουλεμάν για κολάρο, Μέγεθος άξονα 1.6875 ίντσες, Διάτρηση, Χάλυβα | BD6TJP 0681185000 rpm€222.62
RFQ
BALDOR / DODGE 052737 SXR Εκκεντρικό ρουλεμάν για κολάρο, Μέγεθος άξονα 1.4375 ίντσες, Διάτρηση, Χάλυβας | BD7EVL 0527375500 rpm€162.56
RFQ
BALDOR / DODGE 053219 SXR Eccentric Collar Bearing, Μέγεθος άξονα 0.7500 ίντσες, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι | BD7FVN 0532197500 rpm€112.64
RFQ
BALDOR / DODGE 057692 SXR Εκκεντρικό ρουλεμάν για κολάρο, Μέγεθος άξονα 1.1875 ίντσες, Διάτρηση, Χάλυβας | BD7UQX 0576926500 rpm€137.91
RFQ
BALDOR / DODGE 053414 SXR Eccentric Collar Bearing, Μέγεθος άξονα 35.0 mm, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι | BD8WKY 0534145500 rpm€162.56
RFQ
BALDOR / DODGE 062307 SXR Εκκεντρικό ρουλεμάν για κολάρο, μέγεθος άξονα 1.25 ίντσες, στρογγυλό διάτρητο, χάλυβα BD9GCD 0623075500 rpm€162.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 049803 SXR έκκεντρο ρουλεμάν γιακά, Μέγεθος άξονα 1.9375 ίντσας, στρογγυλή οπή, χάλυβας
€232.81 /μονάδα