BALDOR / DODGE 033937 Απλό ρουλεμάν, Solidlube, Στρογγυλή οπή, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 1.9375 ίντσας

Στοιχείο: BD7PGA Μοντέλο: 033937
€525.11 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος οπώνγύρος
Στέγαση ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Τύπος στέγασηςΡουλεμάν με κρεμάστρα με βίδες
Εισαγωγή υλικούΑτσάλι
Max. Ταχύτητα1100 rpm
Μέγεθος άξονα1.938 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόMax. ΤαχύτηταΤιμή
BALDOR / DODGE 033890 Plain Bearing, Solidlube, Bore Round, Steel, Shaft Size 1.1250 Inch | BD6NMZ 033890Χυτοσίδηρος1600 rpm€296.86
RFQ
BALDOR / DODGE 033955 Plain Bearing, Solidlube, Bore Round, Steel, Άξονας Μέγεθος 2.50 ίντσες | BD6QDT 033955Όλκιμος σίδηρος800 rpm€986.98
RFQ
BALDOR / DODGE 033939 Plain Bearing, Solidlube, Bore Round, Steel, Shaft Size 2.4375 Inch | BD9AQH 033939Όλκιμος σίδηρος800 rpm€799.45
RFQ
BALDOR / DODGE 033952 Plain Bearing, Solidlube, Bore Round, Steel, Shaft Size 1.9375 Inch | BD9FBR 033952Όλκιμος σίδηρος1100 rpm€756.59
RFQ
BALDOR / DODGE 033940 Plain Bearing, Solidlube, Bore Round, Steel, Άξονας Μέγεθος 2.50 ίντσες | BD9GCA 033940Όλκιμος σίδηρος800 rpm€799.45
RFQ
BALDOR / DODGE 033954 Plain Bearing, Solidlube, Bore Round, Steel, Άξονας Μέγεθος 2.4375 ίντσες | BD9LFM 033954Όλκιμος σίδηρος800 rpm€986.98
RFQ
BALDOR / DODGE 033938 Plain Bearing, Solidlube, Bore Round, Steel, Άξονας Μέγεθος 2.0 ίντσες | BD9WGJ 033938Όλκιμος σίδηρος1100 rpm€525.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 033937 Απλό ρουλεμάν, Solidlube, Στρογγυλή οπή, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 1.9375 ίντσας
€525.11 /μονάδα