BALDOR / DODGE 022411 Elastomeric Coupling D-Flex, Shaft Size 1.1875 Inch, Rating 3600 Rpm | BB2WTQ

BALDOR / DODGE 022411 Ελαστομερής σύζευξη D-Flex, Μέγεθος άξονα 1.1875 ίντσας, Βαθμολογία 3600 σ.α.λ.

Είδος: BB2WTQ Μοντέλο: 022411
€176.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Τύπος ζεύξηςΜΑΝΙΚΙ
Για την Bore Dia.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Προσάρτημα άξοναΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ
Μέγεθος άξονα1.188 "
Μέγεθος10
Ταχύτητα3600 rpm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια την Bore Dia.Προσάρτημα άξοναΜέγεθοςΤαχύτηταΤιμή
BALDOR / DODGE 022344 Elastomeric Coupling D-Flex, Μέγεθος άξονα 0.8750 ίντσες, Βαθμολογία 6000 Rpm | AK4ACR 022344ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ66000 rpm€76.88
RFQ
BALDOR / DODGE 022346 Ελαστομερής Σύζευξη D-Flex, Μέγεθος άξονα 1.0 ίντσας, Βαθμολογία 6000 Rpm | AK4ACV 022346ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ66000 rpm€76.88
RFQ
BALDOR / DODGE 022348 Ελαστομερής Σύζευξη D-Flex, Μέγεθος άξονα 1.1250 ίντσες, Βαθμολογία 6000 σ.α.λ. AK4ACZ 022348ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ66000 rpm€76.88
RFQ
BALDOR / DODGE 022350 1/4HP/3450 RPM/DC Sleeve Coupling Hub | AK4ADD 022350----€76.88
BALDOR / DODGE 022352 Ελαστομερής Σύζευξη D-Flex, Μέγεθος άξονα 1.3750 ίντσας, Βαθμολογία 6000 σ.α.λ. AK4ADH 022352ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ66000 rpm€76.88
RFQ
BALDOR / DODGE 022357 Elastomeric Coupling D-Flex, Μέγεθος άξονα 0.8750 ίντσες, Βαθμολογία 5250 Rpm | AK4ADR 022357ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ75250 rpm€85.43
RFQ
BALDOR / DODGE 022359 Ελαστομερής Σύζευξη D-Flex, Μέγεθος άξονα 1.0 ίντσας, Βαθμολογία 5250 σ.α.λ. AK4ADW 022359ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ75250 rpm€85.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 022411 Ελαστομερής σύζευξη D-Flex, Μέγεθος άξονα 1.1875 ίντσας, Βαθμολογία 3600 σ.α.λ.
€176.42 /μονάδα