BALDOR / DODGE 016951 Elastomeric Coupling, Shaft Size 60.0 Mm, Rating 6600 Rpm | BC3TVD

BALDOR / DODGE 016951 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 60.0 mm, Βαθμολογία 6600 σ.α.λ.

Στοιχείο: BC3TVD Μοντέλο: 016951
€313.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Τύπος ζεύξηςΛΑΣΤΙΧΟ
Για την Bore Dia.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ
Ονομαστική ροπή2308.000 σε λίβρες
Προσάρτημα άξοναΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ
Μέγεθος άξονα60.000 mm
Μέγεθος20mm
Ταχύτητα6600 rpm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια την Bore Dia.Τιμή
BALDOR / DODGE 016934 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 19.0 Mm, Βαθμολογία 6600 Rpm | BC3NEJ 016934ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€313.55
RFQ
BALDOR / DODGE 015380 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 2.0625 ίντσες, Βαθμολογία 6600 σ.α.λ. BC3NHQ 015380ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€313.55
RFQ
BALDOR / DODGE 016936 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 22.0 Mm, Βαθμολογία 6600 Rpm | BC3NLA 016936ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€313.55
RFQ
BALDOR / DODGE 015381 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 2.1250 ίντσες, Βαθμολογία 6600 σ.α.λ. BC3NMT 015381ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€313.55
RFQ
BALDOR / DODGE 016944 Ελαστομερή ζεύξη, Μέγεθος άξονα 40.0 Mm, Βαθμολογία 6600 Rpm | BC3NPM 016944ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€313.55
RFQ
BALDOR / DODGE 015379 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 2.0 ίντσες, Βαθμολογία 6600 Rpm | BC3NRL 015379ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€313.55
RFQ
BALDOR / DODGE 016948 Ελαστομερή ζεύξη, Μέγεθος άξονα 50.0 Mm, Βαθμολογία 6600 Rpm | BC3NZY 016948ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€313.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 016951 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 60.0 mm, Βαθμολογία 6600 σ.α.λ.
€313.55 /μονάδα