BALDOR / DODGE 016887 Elastomeric Coupling, Shaft Size 30.0 Mm, Rating 7500 Rpm | BC3PZM

BALDOR / DODGE 016887 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 30.0 mm, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ.

Είδος: BC3PZM Μοντέλο: 016887
€161.01 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Τύπος ζεύξηςΛΑΣΤΙΧΟ
Για την Bore Dia.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ
Ονομαστική ροπή558.000 σε λίβρες
Προσάρτημα άξοναΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ
Μέγεθος άξονα30.000 mm
Μέγεθος4mm
Ταχύτητα7500 rpm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια την Bore Dia.Τιμή
BALDOR / DODGE 015305 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 1.4375 ίντσες, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ. BC3CKV 015305ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€161.01
RFQ
BALDOR / DODGE 016875 Ελαστομερή ζεύξη, Μέγεθος άξονα 11.0 Mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3MYB 016875ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€161.01
RFQ
BALDOR / DODGE 015302 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 1.25 ίντσας, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ. BC3NDR 015302ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€161.01
RFQ
BALDOR / DODGE 015300 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 1.1250 ίντσας, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3NHM 015300ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€161.01
RFQ
BALDOR / DODGE 015295 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 0.8125 ίντσες, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3NRJ 015295ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€161.01
RFQ
BALDOR / DODGE 016886 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 28.0 Mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3NUX 016886ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€161.01
RFQ
BALDOR / DODGE 015291 Elastomeric Coupling, Shaft Size 0.5625 Inch, Rating 7500 Rpm | BC3PDX 015291ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€161.01
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 016887 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 30.0 mm, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ.
€161.01 /μονάδα