BALDOR / DODGE 016874 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 32.0 Mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3NPK

BALDOR / DODGE 016874 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 32.0 mm, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ.

Είδος: BC3NPK Μοντέλο: 016874
€140.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Τύπος ζεύξηςΛΑΣΤΙΧΟ
Για την Bore Dia.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ
Ονομαστική ροπή371.000 σε λίβρες
Προσάρτημα άξοναΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ
Μέγεθος άξονα32.000 mm
Μέγεθος3"
Ταχύτητα7500 rpm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια την Bore Dia.Τιμή
BALDOR / DODGE 015280 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 0.8125 ίντσες, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ. BC3CKU 015280ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€140.22
RFQ
BALDOR / DODGE 015284 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 1.0625 ίντσας, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ. BC3KZE 015284ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€140.22
RFQ
BALDOR / DODGE 016862 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 12.0 mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3MBH 016862ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€140.22
RFQ
BALDOR / DODGE 015282 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 0.9375 ίντσες, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ. BC3MFT 015282ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€140.22
RFQ
BALDOR / DODGE 015287 Σύνδεσμος ελαστομερούς, μέγεθος άξονα 1.25 ίντσες, βαθμολογία 7500 σ.α.λ. | BC3NMQ 015287ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€140.22
RFQ
BALDOR / DODGE 016864 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 16.0 mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3NPJ 016864ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€140.22
RFQ
BALDOR / DODGE 015279 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 0.7500 ίντσες, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3PDW 015279ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€140.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 016874 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 32.0 mm, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ.
€140.22 /μονάδα