BALDOR / DODGE 015479 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 0.8125 ίντσες, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ. BC3QVU

BALDOR / DODGE 015479 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 0.8125 ίντσες, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ.

Στοιχείο: BC3QVU Μοντέλο: 015479
€201.85 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Τύπος ζεύξηςΛΑΣΤΙΧΟ
Για την Bore Dia.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Ονομαστική ροπή926.000 σε λίβρες
Προσάρτημα άξοναΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ
Μέγεθος άξονα0.812 "
Μέγεθος5"
Ταχύτητα7500 rpm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια την Bore Dia.Τιμή
BALDOR / DODGE 016281 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 35.0 Mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | AN9YAV 016281ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€277.85
RFQ
BALDOR / DODGE 016284 Σύνδεσμος ελαστομερούς, Μέγεθος άξονα 42.0 Mm, Αξιολόγηση 7500 Rpm | AN9YAW 016284ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€277.85
RFQ
BALDOR / DODGE 016269 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 14.0 Mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3LVZ 016269ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€201.85
RFQ
BALDOR / DODGE 016273 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 19.0 Mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3MND 016273ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€201.85
RFQ
BALDOR / DODGE 015474 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 0.50 ίντσας, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ. BC3NMW 015474ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€201.85
RFQ
BALDOR / DODGE 016277 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 25.0 Mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3NNH 016277ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€201.85
RFQ
BALDOR / DODGE 015495 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 1.8125 ίντσας, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ. BC3NUD 015495ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€201.85
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 015479 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 0.8125 ίντσες, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ.
€201.85 /μονάδα