BALDOR / DODGE 015415 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 2.5625 ίντσες, Βαθμολογία 5800 Rpm | BC3UBJ

BALDOR / DODGE 015415 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 2.5625 ίντσες, Βαθμολογία 5800 σ.α.λ.

Στοιχείο: BC3UBJ Μοντέλο: 015415
€416.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Τύπος ζεύξηςΛΑΣΤΙΧΟ
Για την Bore Dia.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Ονομαστική ροπή3651.000 σε λίβρες
Προσάρτημα άξοναΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ
Μέγεθος άξονα2.562 "
Μέγεθος30mm
Ταχύτητα5800 rpm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια την Bore Dia.Τιμή
BALDOR / DODGE 015392 Elastomeric Coupling, Shaft Size 1.1250 Inch, Rating 5800 Rpm | BC3MFY 015392ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€416.79
RFQ
BALDOR / DODGE 016970 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 63.0 Mm, Βαθμολογία 5800 Rpm | BC3MNG 016970ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€416.79
RFQ
BALDOR / DODGE 016958 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 30.0 Mm, Βαθμολογία 5800 Rpm | BC3NPN 016958ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€416.79
RFQ
BALDOR / DODGE 015393 Ελαστομερή ζεύξη, Μέγεθος άξονα 1.1875 ίντσες, Βαθμολογία 5800 Rpm | BC3ΝΤΥ 015393ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€416.79
RFQ
BALDOR / DODGE 015404 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 1.8750 ίντσας, Βαθμολογία 5800 σ.α.λ. BC3NTZ 015404ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€416.79
RFQ
BALDOR / DODGE 015419 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 2.8125 ίντσες, Βαθμολογία 5800 σ.α.λ. BC3NUA 015419ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€416.79
RFQ
BALDOR / DODGE 015400 Elastomeric Coupling, Shaft Size 1.6250 Inch, Rating 5800 Rpm | BC3ΝΥΑ 015400ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€416.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 015415 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 2.5625 ίντσες, Βαθμολογία 5800 σ.α.λ.
€416.79 /μονάδα